口幅目盛付。ツールポーチ付。
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)9.4・11・19
質量(g)45・127・570
呼び寸法(mm)100・150・300
口幅(mm)最大:13・23・38
1セット
¥6,340
税込¥6,974
当日出荷
シノ付ラチェットハンドルは左右切替式。
プッシュ式で簡単にソケットの取り外しができます。
ディープソケット用収納ポーチ付。
セット内容〈セット内容〉:ソケット、シノ付きラチェット、バッグ(1/2”)ラチェットハンドル:380mm(シノ付)
全長(mm)77
質量(g)1200
対辺(mm)14・17・19・21
外径(Φmm)ソケット:20.3・24・26.5・29
送り角度(°)ラチェット:15
差込角(sq.)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7891-64
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
仕様●ナット外径(mm):20~35・35~60 60~90・90~155●全長(mm):165・210・280・335●材質:特殊鋼●ポーチサイズ:535×435(H)mm●ニッケルメッキ●ツールロール付
アズワン品番65-3886-33
1セット
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
仕様●<セット内容>:9本組●六角レンチ:2・2.5mm●六角レンチ(ホールド機能付):3・4・5・6・8mm●TORXキーレンチ:T10・T25●軸長:101~195mm●折りたたみポーチ付●各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易●六角レンチにはボールポイント付●自転車メンテナンス用
アズワン品番65-9265-45
1セット
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。