1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに
小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ(mm):0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3●軸長(mm):32.2・32.1・39.7・45・50・56・63●材質:CR-Vクロムバナジウム
アズワン品番65-2145-20
1セット(7本)
¥450
税込¥495
当日出荷
軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能
スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)2
全長(mm)125
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
1本
¥100
税込¥110
翌日出荷
1本
¥120
税込¥132
翌日出荷
1本
¥250
税込¥275
当日出荷
1個
¥24,160
税込¥26,576
翌日出荷
1本
¥650
税込¥715
翌日出荷
1本
¥200
税込¥220
翌日出荷
1本
¥200
税込¥220
翌日出荷
ボールポイント付
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別
特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
仕様●サイズ(mm):1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0●軸長(mm):80・90・110・125・150・165
アズワン品番65-2147-37
1セット(6本)
¥6,450
税込¥7,095
翌日出荷
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
1本
¥150
税込¥165
翌日出荷
軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能
スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)12
全長(mm)300
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1個
¥8,860
税込¥9,746
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です。
仕様ボールポイント付
セット内容7本組
軸長(mm)50/100
先端形状ボールポイント
仕上パウダーコート仕上げ
サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
1個
¥6,480
税込¥7,128
翌日出荷
1本
¥255
税込¥281
当日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です。
仕様ボールポイント付
セット内容7本組
軸長(mm)80/185
先端形状ボールポイント
仕上パウダーコート仕上げ
サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
1個
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)10
高さ(mm)40
質量(g)55
軸長(mm)112
アズワン品番64-7871-36
1本
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)2
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)M3
エスコ品番EA573KD-2
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)2
形状L型
エスコ品番EA573WK-2
軸長(mm)50
寸法L2(mm)16
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)2
形状L型
エスコ品番EA573WM-2
軸長(mm)100
寸法L2(mm)16
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)2
形状L型
エスコ品番EA573W-2
軸長(mm)100
寸法L2(mm)16
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)M3
エスコ品番EA683A-2
先端形状六角
1個
¥95
税込¥105
翌日出荷
サイズ規格ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)M3
エスコ品番EA573-2
先端形状六角
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
1セット(8本)
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)M3
エスコ品番EA683AB-2
先端形状ボールポイント
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
サイズ規格ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)M3
エスコ品番EA573CD-2
先端形状ボールポイント
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573VC-2
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショートヘッド
エスコ品番EA573WC-2
先端形状Hex-Plus
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。