40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対辺(mm)10 エスコ品番EA614C-10 質量(g)35 寸法D1(mm)16.4 寸法D2(mm)20.8 寸法T1(mm)6 寸法T2(mm)4.6
1個
650 税込715
当日出荷

1個
600 税込660
当日出荷

1個
670 税込737
当日出荷

1個
1,210 税込1,331
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)6.6 全長(mm)180 質量(g)80 対辺(mm)10 外径(Φmm)14.7 アズワン品番64-7885-66
1丁
1,330 税込1,463
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)112 対辺寸法(mm)10 先端形状六角
1本
650 税込715
翌日出荷

1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

対辺(mm)8×10 全長(mm)140 エスコ品番EA615KA-7 材質クロム合金鋼 質量(g)33 寸法a(mm)4.5 寸法b1(mm)18 寸法b2(mm)23 商品構成単品
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

対辺(mm)10×11 全長(mm)155 エスコ品番EA615KA-8 材質クロム合金鋼 質量(g)48 寸法a(mm)4.8 寸法b1(mm)23 寸法b2(mm)26 商品構成単品
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

対辺(mm)10×13 全長(mm)170 エスコ品番EA615KA-10 材質クロム合金鋼 質量(g)57 寸法a(mm)5.3 寸法b1(mm)23 寸法b2(mm)30 商品構成単品
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

1個
3,090 税込3,399
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
905 税込996
翌日出荷

設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83 アズワン品番68-1839-10
1セット
60,100 税込66,110
翌日出荷

材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C 対辺(mm)10 軸長(mm)150 ハンドル幅(mm)135
1本
865 税込952
翌日出荷

対辺寸法(mm)10 エスコ品番EA723SH-10
1個
8,870 税込9,757
翌日出荷

対辺寸法(mm)10 エスコ品番EA723SE-10
1個
7,740 税込8,514
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)200 角対辺寸法(mm)10 先端外径(Φmm)20
1本
11,000 税込12,100
翌日出荷

材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)27 質量(g)12 対辺(mm)10 外径(Φmm)19 差込角(inch)1/4"(6.3) アズワン品番64-7900-87
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

対辺(mm)10 全長(mm)125 エスコ品番EA614ST-10 質量(g)35 寸法d(mm)14.8 寸法b(mm)23 寸法A1(mm)4.8 寸法A2(mm)7
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)224 対辺寸法(mm)10 先端形状六角
1本
695 税込765
翌日出荷

材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)64.5 質量(g)55 対辺(mm)10 外径(Φmm)22 差込角(inch)3/8"(9.5) アズワン品番64-7900-95
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

差込角(sq.)1/4 対辺寸法(mm)10 エスコ品番EA617YU-10
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)5.7×7.7 寸法(mm)●サイズ:10●全長:157●スパナ部幅(B):21.9●メガネ部幅(D):21.6●スパナ部厚み(A1):5.7●メガネ部厚み(A2):7.7 全長(mm)157 質量(g)48 対辺(mm)10 アズワン品番64-2240-65
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷

1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

1個
1,290 税込1,419
当日出荷

1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

対辺寸法(mm)10×12 エスコ品番EA602LK-1
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

形状ハーフムーン エスコ品番EA616GJ-1 対辺寸法(mm)10×12
1個
6,720 税込7,392
翌日出荷

対辺(mm)10×12 全長(mm)170 エスコ品番EA615KA-9 材質クロム合金鋼 質量(g)51 寸法a(mm)5.3 寸法b1(mm)23 寸法b2(mm)28 商品構成単品
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

1個
3,160 税込3,476
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,780 税込5,258
翌日出荷

1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)10 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 エスコ品番EA573KD-10
1個
730 税込803
翌日出荷

電動ドライバードリル(7.2V以下)や差替式ドライバーハンドルと組み合わせてトルクドライバーとして使用できます。設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。配電盤のネジ締め、トルク管理に適しています。※インパクトドライバーには使用できません。配電盤に多く使用されているM3ねじに対応したトルクアダプターです。
仕様●適合ねじ:M3.5●トルク値(N・m):1.1●全長(mm):75●差込六角対辺:1/4"●六角シャンク:1/4"●精度:±10%●軸径(mm):Φ12●材質:炭素鋼 アズワン品番65-9273-63
1本
3,130 税込3,443
翌日出荷

ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。
仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●トルクドライバー:138mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:2・3・4・5mm●ポジビット:#1・#2●ヘクスローブビット:T8・T9・T10・T15・T20●六角ビット:2・2.5・3mm●差込六角対辺:1/4"●精度:±6%●校正ツール アズワン品番65-9273-66
1セット
32,400 税込35,640
8日以内出荷

アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。スパナ部(12mm)もラチェット機能付です。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
1本
3,640 税込4,004
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(8本)ほか
27,800 税込30,580
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)