1個
¥775
税込¥853
当日出荷
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)13
軸長(mm)160
ハンドル幅(mm)160
1本
特価
¥849
税込¥934
当日出荷
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)6.8
全長(mm)207
質量(g)138
対辺(mm)13
外径(Φmm)18.7
アズワン品番64-7885-68
1丁
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
形状ストレート
全長(mm)170
エスコ品番EA616GE-4B
材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)57
タイプストレートタイプ
寸法a(mm)8
対辺寸法(mm)13×17
寸法d1(mm)19.5
寸法d2(mm)25
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)30
質量(g)15.5
対辺(mm)13
外径(Φmm)24
差込角(inch)1/4"(6.3)
アズワン品番64-7900-89
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
1個
¥8,730
税込¥9,603
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)8.1×8.6
寸法(mm)●サイズ:13●全長:175●スパナ部幅(B):29.1●メガネ部幅(D):27.1●スパナ部厚み(A1):8.1●メガネ部厚み(A2):8.6
全長(mm)175
質量(g)90
対辺(mm)13
アズワン品番64-2240-67
1本
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
対辺(mm)13×17
全長(mm)205
エスコ品番EA615KA-14
材質クロム合金鋼
質量(g)92
寸法a(mm)5.3
寸法b1(mm)30
寸法b2(mm)38
商品構成単品
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
対辺(mm)12×13
全長(mm)170
エスコ品番EA615KA-11
材質クロム合金鋼
質量(g)64
寸法a(mm)5.3
寸法b1(mm)28
寸法b2(mm)30
商品構成単品
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
対辺(mm)13×14
全長(mm)190
エスコ品番EA615KA-13
材質クロム合金鋼
質量(g)70
寸法a(mm)5.3
寸法b1(mm)30
寸法b2(mm)32
商品構成単品
1個
¥2,390
税込¥2,629
欠品中
対辺(mm)10×13
全長(mm)170
エスコ品番EA615KA-10
材質クロム合金鋼
質量(g)57
寸法a(mm)5.3
寸法b1(mm)23
寸法b2(mm)30
商品構成単品
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
設備管理に適したソケットレンチセットです。
工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。
USBケーブル(1m)付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83
アズワン品番68-1839-10
1セット
¥60,100
税込¥66,110
翌日出荷
1本
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
対辺(mm)13
全長(mm)160
エスコ品番EA614ST-13
質量(g)57
寸法d(mm)19.1
寸法b(mm)30
寸法A1(mm)5.3
寸法A2(mm)8.5
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)65.5
質量(g)57.5
対辺(mm)13
外径(Φmm)26
差込角(inch)3/8"(9.5)
アズワン品番64-7900-97
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
1個
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥6,350
税込¥6,985
翌日出荷
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
対辺(mm)11×13
全長(mm)148
エスコ品番EA615BC-29
質量(g)65
寸法D1(mm)23
寸法D2(mm)27
寸法T(mm)6
商品構成単品
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
形状オフセット
対辺(mm)13×17
全長(mm)245
エスコ品番EA616GA-6C
材質クロム合金鋼
質量(g)169
タイプ75°
寸法t(mm)27
寸法d1(mm)20
寸法d2(mm)25.3
寸法A1(mm)10
寸法A2(mm)12
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
1個
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
1個
¥5,920
税込¥6,512
翌日出荷
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。スパナ部(12mm)もラチェット機能付です。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。