スパナ/レンチ :「対辺28mm」の検索結果
形状オフセット
対辺(mm)25×28
全長(mm)350
エスコ品番EA616GA-16
材質クロム合金鋼
質量(g)414
タイプ75°
寸法t(mm)34
寸法d1(mm)36
寸法d2(mm)40
寸法A1(mm)14
寸法A2(mm)15
1個
¥8,510
税込¥9,361
翌日出荷
対辺(mm)28
全長(mm)320
エスコ品番EA614ST-28
質量(g)368
寸法d(mm)40.6
寸法b(mm)62
寸法A1(mm)8.4
寸法A2(mm)14.5
1個
¥9,770
税込¥10,747
翌日出荷
対辺(mm)25×28
全長(mm)285
エスコ品番EA615KA-34
材質クロム合金鋼
質量(g)39
寸法a(mm)8.3
寸法b1(mm)55
寸法b2(mm)62
商品構成単品
1個
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。