スパナ/レンチ :「差し込み」の検索結果
特価
本日12月23日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)192
質量(g)250
ナット外径(Φmm)45~90
差込角(inch)1/2"
1本
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)272
質量(g)680
ナット外径(Φmm)95~165
差込角(inch)1/2"
1本
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
仕様交換用ピン:EA613XS-64~90
材質特殊鋼
全長(mm)250
質量(g)780
ピン径(Φmm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0
差込角(inch)3/4"
ピン開き(mm)80~125
1本
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)298
質量(g)710
ナット外径(Φmm)95~165
差込角(inch)3/4"
1本
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
仕様交換用ピン:EA613XS-64~90
材質特殊鋼
全長(mm)180
質量(g)440
ピン径(Φmm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0
差込角(inch)3/4"
ピン開き(mm)40~80
1本
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)135
質量(g)100
ナット外径(Φmm)20~42
差込角(inch)1/2"
1本
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
仕様交換用ピン:EA613XS-43~44
材質特殊鋼
全長(mm)120
質量(g)150
ピン径(Φmm)3.0・4.0
差込角(inch)1/2”
ピン開き(mm)18~40
1本
¥16,100
税込¥17,710
8日以内出荷
全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
全長(mm)613
質量(kg)3.2
差込角(inch)1”
1本
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
ボールポイント付。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
ボールポイント付
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別
特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
仕様●サイズ(mm):1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0●軸長(mm):80・90・110・125・150・165
アズワン品番65-2147-37
1セット(6本)
¥6,450
税込¥7,095
翌日出荷
ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
ボールポイント付
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
仕様●サイズ(mm):1.5●軸長(mm):80
アズワン品番65-2146-30
1本
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
電動ドライバードリル(7.2V以下)や差替式ドライバーハンドルと組み合わせてトルクドライバーとして使用できます。設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。配電盤のネジ締め、トルク管理に適しています。※インパクトドライバーには使用できません。配電盤に多く使用されているM3ねじに対応したトルクアダプターです。
仕様●適合ねじ:M3.5●トルク値(N・m):1.1●全長(mm):75●差込六角対辺:1/4"●六角シャンク:1/4"●精度:±10%●軸径(mm):Φ12●材質:炭素鋼
アズワン品番65-9273-63
1本
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):66スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):39.6
全長L(mm)66.5
差込角(inch)3/8"
対辺(inch)7/16
1個
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):53.8スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):35
全長L(mm)59
差込角(inch)3/8"
対辺(inch)1/8
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):53.8スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):34.1
全長L(mm)57
差込角(inch)3/8"
対辺(inch)1/16
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):51.2スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):32.3
全長L(mm)54
差込角(inch)3/8"
対辺(inch)15/16
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):38スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):28.6
全長L(mm)47.2
差込角(inch)3/8"
対辺(inch)11/16
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):48スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):31.3
全長L(mm)52
差込角(inch)3/8"
対辺(inch)7/8
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):96スパナ部厚み(a:mm):16ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):55.1
質量(g)480
全長L(mm)93
差込角(inch)1/2"
対辺(inch)3/16
1個
¥46,600
税込¥51,260
翌日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):84スパナ部厚み(a:mm):16ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):49.6
質量(g)400
全長L(mm)85
差込角(inch)1/2"
対辺(inch)1-13/16
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):70スパナ部厚み(a:mm):16ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):45
質量(g)310
全長L(mm)76
差込角(inch)1/2"
対辺(inch)1/2
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):99スパナ部厚み(a:mm):16ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):56
質量(g)500
全長L(mm)95
差込角(inch)1/2"
対辺(inch)1/4
1個
¥46,800
税込¥51,480
翌日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):92.8スパナ部厚み(a:mm):16ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):54.2
質量(g)460
全長L(mm)91.5
差込角(inch)1/2"
対辺(inch)1/8
1個
¥43,600
税込¥47,960
翌日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):90スパナ部厚み(a:mm):16ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):52.3
質量(g)451
全長L(mm)89
差込角(inch)1/2"
対辺(inch)2
1個
¥35,900
税込¥39,490
翌日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):60スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):36.8
全長L(mm)62
差込角(inch)3/8"
対辺(inch)1/4
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):53.4スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):33.2
全長L(mm)56
差込角(inch)3/8"
対辺(inch)1
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):46.4スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):30.5
全長L(mm)51
差込角(inch)3/8"
対辺(inch)13/16
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):34.8スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):27.7
質量(g)58
全長L(mm)45
サイズ(inch)5/8
差込角(inch)3/8"
対辺(inch)5/8
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
仕様スパナ部外径(b:mm):32スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):26.8
質量(g)72
全長L(mm)43.4
サイズ(inch)9/16
差込角(inch)3/8"
対辺(inch)9/16
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
校正ツール
視認しやすいアナログ目盛。
ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。
コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
仕様●メーカー:PBSWISSTOOLS●型番:8326.Set B1●トルク範囲(N・m):3.2~16●精度:±6%●差込六角対辺:1/4"●重量(g):606●<セット内容>●▼トルクドライバー:92mm●▼(+)ビット:#2・#3●▼(-)ビット:5・6mm●▼ポジビット:#2・#3●▼ヘクスローブビット:T20・T25・T30●▼六角ビット:3・4・5mm●▼マグネットホルダー:1/4"●▼適合ビット:六角軸タイプ
アズワン品番68-1839-17
1セット
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
半月ドライバー、ハイオスドライバービットに適しています。
EA550MS-1~-205に適します。
クイックリリース
導電性グリップの為、静電気を逃します。
仕様●メーカー:Wera●型番:074800●商品名:1460 ESD●全長:129mm●差込:Φ4mm●精度:±10%●トルク値:3.5Ncm
アズワン品番68-1822-49
1本
¥31,500
税込¥34,650
3日以内出荷
ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。
仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●トルクドライバー:138mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:2・3・4・5mm●ポジビット:#1・#2●ヘクスローブビット:T8・T9・T10・T15・T20●六角ビット:2・2.5・3mm●差込六角対辺:1/4"●精度:±6%●校正ツール
アズワン品番65-9273-66
1セット
¥32,400
税込¥35,640
8日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。