スパナ/レンチ :「差込角 5mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途:建築・土木工事 自動車 機械設備の組立、解体作業に最適です。注意:ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用ください インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行ってください ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります 工具の使用目的以外には使用しないでください。引抜試験240kgf合格。簡単には抜けません。Oリング、ピンの付け替え無しでインパクト用ソケットが使えます。ボール止めタイプなのでソケットレンチ用ソケットも使用可能。インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットとインパクト用ソケット両方を脱落の心配なく使えます。差込角のサイズ変換アダプター 凹差込角19.0mm(3/4")→凸差込角12.0(1/2")にサイズダウン。簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
仕様●オス(凸):12.7mm(1/2")●メス(凹):19.0mm(3/4")●全長(mm):99●首振り角度:30°●重量(g):344●材質:SCM435●適応Oリング・ピン:OP-6●適応ピン:OP-6-5P●スライドロック式●Oリング・ピン付
アズワン品番65-9247-81
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114
アズワン品番65-9247-66
1箱(5個)
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)272
質量(g)680
ナット外径(Φmm)95~165
差込角(inch)1/2"
1本
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
全長(mm)75
差込角(inch)1/2
エスコ品番EA642LJ-403
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
全長(mm)125
差込角(inch)1/2
エスコ品番EA642LJ-405
1個
¥30,100
税込¥33,110
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)22
質量(g)10
対辺(mm)5.5
外径(Φmm)16
差込角(inch)1/4"(6.3)
アズワン品番64-7900-83
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)298
質量(g)710
ナット外径(Φmm)95~165
差込角(inch)3/4"
1本
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
仕様交換用ピン:EA613XS-64~90
材質特殊鋼
全長(mm)250
質量(g)780
ピン径(Φmm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0
差込角(inch)3/4"
ピン開き(mm)80~125
1本
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様交換用ピン:EA613XS-64~90
材質特殊鋼
全長(mm)180
質量(g)440
ピン径(Φmm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0
差込角(inch)3/4"
ピン開き(mm)40~80
1本
¥17,300
税込¥19,030
8日以内出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●差込角:3/8"●トルク範囲(N・m):5~25●全長(mm):288●最小目盛:0.2Nm●精度:±4%●ダイヤル直径(mm):36●ヘッド幅(mm):37.5●ヘッド高さ(mm):50(ドライブ部除く)●質量(g):508●ヘッド部材質:クロムモリブデン鋼●1000V絶縁●ラチェット式●プリセット型●校正不可
アズワン品番65-9273-67
1本
¥60,800
税込¥66,880
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-1/8 ・1-3/16 ・1-1/4 ・1-5/16 ・1-3/8 ・1-7/16 ・1-1/2 ・1-9/16 ・1-5/8 ・1-11/16 ・1-3/4 ・1-13/16 ・1-7/8 ・1-15/16 ・2(15個組)●全長(mm):39.6~82.5●差込角:1/2"●材質:スチール●12ポイント●ホルダー付●研磨仕上げ
アズワン品番65-9267-83
1セット
¥254,700
税込¥280,170
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。