片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)7×8.6
寸法(mm)13
全長(mm)207
質量(g)109
アズワン品番64-7908-41
1丁
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)8.7×10.3
寸法(mm)17
全長(mm)254
質量(g)260
アズワン品番64-7908-43
1丁
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)5.3×6.9
寸法(mm)9
全長(mm)159
質量(g)66
アズワン品番64-7908-37
1丁
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)7.6×9
寸法(mm)14
全長(mm)219
質量(g)147
アズワン品番64-7908-42
1丁
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)6.8×8.2
寸法(mm)12
全長(mm)195
質量(g)120
アズワン品番64-7908-40
1丁
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)6×7.3
寸法(mm)10
全長(mm)171
質量(g)70
アズワン品番64-7908-38
1丁
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)5.2×6.5
寸法(mm)8
全長(mm)146
質量(g)40
アズワン品番64-7908-36
1丁
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)11.2×13
寸法(mm)22
全長(mm)335
質量(g)540
アズワン品番64-7908-47
1丁
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)10.8×13
寸法(mm)21
全長(mm)316
質量(g)450
アズワン品番64-7908-46
1丁
¥5,530
税込¥6,083
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)9.8×11.2
寸法(mm)19
全長(mm)280
質量(g)340
アズワン品番64-7908-44
1丁
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)6.6×7.7
寸法(mm)11
全長(mm)183
質量(g)80
アズワン品番64-7908-39
1丁
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
先端LEDライト+可動90°のスプリング式鍛造製ジョーにより、狭所・奥所でも片手で素早くラチェット操作が行えます
全長(mm)305~432(調整可能)
質量(g)1,200
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。
用途化粧ナット、水道のカラン回しに
1セット
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。