スパナ/レンチ :「角3」の検索結果

関連キーワード
81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 エスコ品番EA573AW-3 先端形状六角
1個
830 税込913
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 エスコ品番EA573AV-3 先端形状六角
1個
775 税込853
翌日出荷

用途:建築・土木工事 自動車 機械設備の組立、解体作業に最適です。注意:ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用ください インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行ってください ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります 工具の使用目的以外には使用しないでください。引抜試験240kgf合格。簡単には抜けません。Oリング、ピンの付け替え無しでインパクト用ソケットが使えます。ボール止めタイプなのでソケットレンチ用ソケットも使用可能。インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットとインパクト用ソケット両方を脱落の心配なく使えます。差込角のサイズ変換アダプター 凹差込角19.0mm(3/4")→凸差込角12.0(1/2")にサイズダウン。簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
仕様●オス(凸):12.7mm(1/2")●メス(凹):19.0mm(3/4")●全長(mm):99●首振り角度:30°●重量(g):344●材質:SCM435●適応Oリング・ピン:OP-6●適応ピン:OP-6-5P●スライドロック式●Oリング・ピン付 アズワン品番65-9247-81
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

材質スチール 全長(mm)43.7 サイズ11/16" 外径(Φmm)34.1 差込角(inch)3/8"
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

材質スチール 全長(mm)57.1 サイズ1" 外径(Φmm)52.3 差込角(inch)3/8"
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

材質スチール 全長(mm)40.5 サイズ5/8" 外径(Φmm)31.8 差込角(inch)3/8"
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 サイズ(inch)3/4 エスコ品番EA617YS-106
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

材質スチール 全長(mm)49.2 サイズ13/16" 外径(Φmm)40.5 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7886-86
1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)68.5 質量(g)81.5 対辺(mm)19 外径(Φmm)38 差込角(inch)3/8"(9.5) アズワン品番64-7901-01
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

仕様交換用ピン:EA613XS-64~90 材質特殊鋼 全長(mm)180 質量(g)440 ピン径(Φmm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0 差込角(inch)3/4" ピン開き(mm)40~80
1本
17,300 税込19,030
翌日出荷

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●差込角:3/8"●トルク範囲(N・m):5~25●全長(mm):288●最小目盛:0.2Nm●精度:±4%●ダイヤル直径(mm):36●ヘッド幅(mm):37.5●ヘッド高さ(mm):50(ドライブ部除く)●質量(g):508●ヘッド部材質:クロムモリブデン鋼●1000V絶縁●ラチェット式●プリセット型●校正不可 アズワン品番65-9273-67
1本
60,800 税込66,880
翌日出荷

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●差込角:3/8"●トルク範囲(N・m):10~50●全長(mm):288●最小目盛:0.5Nm●精度:±4%●ダイヤル直径(mm):36●ヘッド幅(mm):37.5●ヘッド高さ(mm):50(ドライブ部除く)●質量(g):518●ヘッド部材質:クロムモリブデン鋼●1000V絶縁●ラチェット式●プリセット型●校正不可 アズワン品番65-9273-68
1本
63,800 税込70,180
翌日出荷

全長(mm)28 差込角(inch)3/8" 対辺寸法(inch)1/4"
1個
810 税込891
翌日出荷

1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 対辺寸法(mm)22 エスコ品番EA617YU-22
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 対辺寸法(mm)17 エスコ品番EA617YS-17
1個
9,790 税込10,769
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 対辺寸法(mm)16 エスコ品番EA617YU-16
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 対辺寸法(mm)15 エスコ品番EA617YS-15
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 対辺寸法(mm)13 エスコ品番EA617YS-13
1個
8,730 税込9,603
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 対辺寸法(mm)12 エスコ品番EA617YS-12
1個
8,920 税込9,812
翌日出荷

材質スチール 全長(mm)38.1 サイズ9/16" 外径(Φmm)28.6 差込角(inch)3/8"
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

材質スチール 全長(mm)31.8 サイズ7/16" 外径(Φmm)22.2 差込角(inch)3/8"
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 対辺寸法(mm)26 エスコ品番EA617YU-26
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 対辺寸法(mm)24 エスコ品番EA617YS-24
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 対辺寸法(mm)17 エスコ品番EA617YU-17
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 サイズ(inch)7/8 エスコ品番EA617YW-15
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 サイズ(inch)7/16 エスコ品番EA617YS-101
1個
9,510 税込10,461
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 サイズ(inch)5/8 エスコ品番EA617YW-11
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 サイズ(inch)5/8 エスコ品番EA617YS-104
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 サイズ(inch)15/16 エスコ品番EA617YW-16
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 サイズ(inch)13/16 エスコ品番EA617YS-107
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 対辺寸法(mm)21 エスコ品番EA617YU-21
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 対辺寸法(mm)19 エスコ品番EA617YS-19
1個
9,790 税込10,769
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 サイズ(inch)1 エスコ品番EA617YW-17
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 サイズ(inch)7/8 エスコ品番EA617YS-108
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 サイズ(inch)3/4 エスコ品番EA617YW-13
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 サイズ(inch)1/2 エスコ品番EA617YS-102
1個
9,070 税込9,977
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 サイズ(inch)9/16 エスコ品番EA617YS-103
1個
9,070 税込9,977
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 サイズ(inch)11/16 エスコ品番EA617YW-12
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 サイズ(inch)11/16 エスコ品番EA617YS-105
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

おすすめ人気ランキング