スパナ/レンチ :「2分4分」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
90,800 税込99,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルバッテリーパックシステム同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
仕様●型番:GDS10.8V-EC●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:115N・m●締付能力:普通ボルト/M4~M12 高力ボルト/M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)●回転数:0~1200rpm●打撃数:0~2700回/分●サイズ:137×54×179(H)mm●重量:0.9kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース●バッテリーを守るECP機能搭載●高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用●2段階パワーコントロール●3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)●3つのLEDで電池残量を表示●ソケット別売●クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応 アズワン品番65-5658-05
1個
39,000 税込42,900
翌日出荷