1個
¥870
税込¥957
当日出荷
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)23
全長(mm)265
質量(g)320
アズワン品番64-2240-10
1本
¥6,900
税込¥7,590
8日以内出荷
対辺(mm)21×22
全長(mm)250
エスコ品番EA615KA-28
材質クロム合金鋼
質量(g)225
寸法a(mm)7.8
寸法b1(mm)47
寸法b2(mm)51
商品構成単品
1個
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)21×23
全長(mm)200
アズワン品番64-2240-82
1本
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
対辺(mm)23
全長(mm)280
エスコ品番EA614ST-23
質量(g)251
寸法d(mm)33.5
寸法b(mm)53
寸法A1(mm)7.8
寸法A2(mm)14
1個
¥7,440
税込¥8,184
翌日出荷
1個
¥1,610
税込¥1,771
当日出荷
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)23×26
全長(mm)220
アズワン品番64-2240-85
1本
¥7,720
税込¥8,492
翌日出荷
1本
¥2,550
税込¥2,805
3日以内出荷
12ポイント
45°×6°タイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M5-2326●材質:工具鋼●サイズ(mm):23×26●全長(mm):356
アズワン品番68-1830-09
1本
¥3,960
税込¥4,356
3日以内出荷
口幅目盛付。ツールポーチ付。
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)9.4・11・19
質量(g)45・127・570
呼び寸法(mm)100・150・300
口幅(mm)最大:13・23・38
1セット
¥6,340
税込¥6,974
当日出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)4
形状L型
エスコ品番EA573WK-3.5
軸長(mm)66
寸法L2(mm)23
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12
適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16
エスコ品番EA683A-10
先端形状六角
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6
適合ねじサイズ(止ねじ)M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)M8
エスコ品番EA683AC-5
先端形状六角
1個
¥120
税込¥132
翌日出荷
ホールド仕様…先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT15
軸長(mm)123
アズワン品番64-2230-98
1本
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
色濃黄
サイズT15
軸長(mm)123
アズワン品番64-2230-90
1本
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です
色濃黄
サイズT15
軸長(mm)123
アズワン品番64-2231-18
1本
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
1本
¥880
税込¥968
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です
寸法(mm)3
色薄紫
軸長(mm)123
アズワン品番64-2231-29
1本
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
サイズ規格インチ
形状L型
エスコ品番EA573WS-103
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
対辺(mm)10×13
全長(mm)170
エスコ品番EA615KA-10
材質クロム合金鋼
質量(g)57
寸法a(mm)5.3
寸法b1(mm)23
寸法b2(mm)30
商品構成単品
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
1
2
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。