スパナ/レンチ :「350mm」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
67,600 税込74,360
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M30 エスコ品番EA573LB-22 先端形状六角
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

1個
5,360 税込5,896
翌日出荷

1個
3,610 税込3,971
翌日出荷

材質S45C 質量(g)1550 対辺(mm)41 軸長(mm)350
1本
4,690 税込5,159
翌日出荷

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

厚さ(mm)9.5×14.7 寸法(mm)12 全長(mm)350 質量(g)175 アズワン品番64-2240-51
1本
6,680 税込7,348
翌日出荷

全長(mm)735 爪形状フック形 エスコ品番EA613XD-24 商品構成単品
1個
59,000 税込64,900
翌日出荷

頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート サイズ(mm)30 ラチェット機構あり 全長(mm)305 エスコ品番EA602KD-30 質量(g)585 寸法A(mm)58.7 対辺寸法(mm)30 寸法C(mm)14.3
1個
8,890 税込9,779
当日出荷

用途丸ナット用 爪形状フック形 商品構成単品
1個
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)300 質量(g)650 口幅(mm)36 アズワン品番64-2218-99
1本
15,600 税込17,160
当日出荷

1個
2,300 税込2,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,900 税込13,090
当日出荷

1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

対辺(mm)29 全長(mm)330 エスコ品番EA614ST-29 質量(g)420 寸法d(mm)41.9 寸法b(mm)64 寸法A1(mm)8.9 寸法A2(mm)16
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷


頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート サイズ(mm)24 ラチェット機構あり 全長(mm)305 エスコ品番EA602KD-24 質量(g)450 寸法A(mm)49.2 対辺寸法(mm)24 寸法C(mm)14.3
1個
8,890 税込9,779
当日出荷

頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート サイズ(mm)26 ラチェット機構あり 全長(mm)305 エスコ品番EA602KD-26 質量(g)450 寸法A(mm)49.2 対辺寸法(mm)26 寸法C(mm)14.3
1個
8,890 税込9,779
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)335 質量(g)745 ナット外径(Φmm)110~115
1個
7,890 税込8,679
8日以内出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)300 質量(g)715 口幅(mm)36
1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)33 寸法(mm)75 全長(mm)326 質量(g)2850 アズワン品番64-7882-79
1個
11,100 税込12,210
8日以内出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)33 寸法(mm)70 全長(mm)320 質量(g)2350 アズワン品番64-7882-78
1個
9,020 税込9,922
翌日出荷

先端が薄型の為、狭い個所での作業性に優れます
仕様アゴ部分厚み:19mm 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)315 質量(g)860 呼び寸法(mm)300 最大開口(mm)60 アズワン品番64-7865-54
1丁
9,050 税込9,955
当日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)60 全長(mm)308 エスコ品番EA613GA-60 寸法t(mm)22 寸法T(mm)30 寸法O(mm)16 寸法m(mm)68 寸法S1(mm)105
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

形状オフセット 対辺(mm)22×24 全長(mm)330 エスコ品番EA616GA-13 材質クロム合金鋼 質量(g)368 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)32.1 寸法d2(mm)34.7 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)14
1個
7,390 税込8,129
翌日出荷

形状オフセット 対辺(mm)24 全長(mm)385 エスコ品番EA613D-24
1個
2,050 税込2,255
当日出荷

1個
2,750 税込3,025
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)36 寸法(mm)85 全長(mm)350 質量(g)4250 アズワン品番64-7883-30
1個
19,000 税込20,900
8日以内出荷

形状オフセット 対辺(mm)25×28 全長(mm)350 エスコ品番EA616GA-16 材質クロム合金鋼 質量(g)414 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)36 寸法d2(mm)40 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)15
1個
8,510 税込9,361
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)335 質量(g)720 ナット外径(Φmm)120~130
1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)32 全長(mm)340 質量(g)780 アズワン品番64-2240-16
1本
14,200 税込15,620
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)30 全長(mm)320 質量(g)530 アズワン品番64-2240-15
1本
12,800 税込14,080
当日出荷

片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)11.2×13 寸法(mm)22 全長(mm)335 質量(g)540 アズワン品番64-7908-47
1丁
6,040 税込6,644
翌日出荷

ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質クロム合金(40cr) 寸法(mm)60 全長(mm)345 質量(g)2800 先端厚さ(mm)30.5 アズワン品番64-7883-82
1個
13,200 税込14,520
8日以内出荷

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
全長(mm)300 エスコ品番EA530B-300 寸法D(mm)18.0 寸法B(mm)34 寸法C(mm)11.9
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)300 対辺寸法(inch)1 エスコ品番EA614SV-21 質量(g)286 寸法d(mm)37.2 寸法b(mm)55
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷

1個
4,680 税込5,148
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質特殊工具鋼 全長(mm)324 質量(g)825 先端厚さ(mm)9.5 口幅(mm)55 呼び長さ(mm)300 アズワン品番64-7865-45
1本
7,940 税込8,734
翌日出荷

対辺(mm)27 全長(mm)300 エスコ品番EA614ST-27 質量(g)345 寸法d(mm)39.2 寸法b(mm)60 寸法A1(mm)8.4 寸法A2(mm)14.5
1個
8,010 税込8,811
翌日出荷