460件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
400 税込440
当日出荷

エスコ品番EA615AH-6 商品構成単品
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷

15°タイプ。 12ポイント。 スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。 スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
セット内容5本 材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) 寸法(mm)8・10・13・17・19 全長(mm)115~230 アズワン品番64-7884-93
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)115 対辺寸法(inch)5/16 エスコ品番EA614SV-7 質量(g)20 寸法d(mm)12.4 寸法b(mm)18
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

1個
3,040 税込3,344
当日出荷

対辺(mm)5.0 全長(mm)78 エスコ品番EA615A-5 材質クロム合金鋼 厚さ(mm)2 商品構成単品
1個
2,380 税込2,618
当日出荷

1個
700 税込770
当日出荷

全長(mm)220 エスコ品番EA613XS-4 材質特殊鋼 二面幅(mm)5 商品構成単品 ピン径(Φmm)5 ピン開き(mm)40~80
1個
6,740 税込7,414
当日出荷

耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)11 全長(mm)198 質量(g)175 ピン径(Φmm)5 アズワン品番64-7884-05
1丁
2,440 税込2,684
翌日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)5 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA573KD-5
1個
390 税込429
当日出荷

全長(mm)120 エスコ品番EA615-3 二面幅(mm)5×5.5 商品構成単品
1個
1,250 税込1,375
当日出荷

配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 クイックスパナ形状を搭載、抜き挿しなく素早くボルト・ナットを回すことができます。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×165×30●全長:178mm●重量(g):200●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(10mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・クイックスパナ(12mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用) アズワン品番65-2153-22
1本
4,710 税込5,181
翌日出荷

形状L型 エスコ品番EA683AG 先端形状六角
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

1個
6,890 税込7,579
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)6 形状L型 エスコ品番EA573WK-5 軸長(mm)80 寸法L2(mm)28
1個
265 税込292
翌日出荷

対辺(mm)4×5 全長(mm)100 エスコ品番EA615KA-1 材質クロム合金鋼 質量(g)11 寸法a(mm)3.4 寸法b1(mm)12.5 寸法b2(mm)14 商品構成単品
1個
2,050 税込2,255
当日出荷

耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)12 全長(mm)213 質量(g)220 ピン径(Φmm)5 アズワン品番64-7884-06
1丁
3,320 税込3,652
翌日出荷

1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)5 軸長(mm)150 先端形状六角 ハンドル寸法(mm)92 サイズ規格ミリ
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)180 対辺寸法(inch)5/8 エスコ品番EA614SV-14 質量(g)88 寸法d(mm)23.2 寸法b(mm)37 アズワン品番64-7884-85
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA573TC-5 先端形状六角
1個
645 税込710
当日出荷

配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 狭い箇所で取り回ししやすく、3箇所で掴むので力がボルト・ナットに伝わりやすい。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×165×30●全長:178mm●重量(g):200●先端角度:30°●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(10mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・アングルスパナ(12mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用) アズワン品番65-2153-23
1本
4,710 税込5,181
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)5 質量(g)16 軸長(mm)79 アズワン品番64-7872-10
1本
2,820 税込3,102
翌日出荷

1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)5.0 軸長(mm)80
1本
170 税込187
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA683A-5 先端形状六角
1個
150 税込165
翌日出荷

耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)11 全長(mm)180 質量(g)120 ピン径(Φmm)5 アズワン品番64-7884-02
1丁
2,180 税込2,398
当日出荷

1個
345 税込380
当日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)5 形状L型 エスコ品番EA573WM-5 軸長(mm)160 寸法L2(mm)28
1個
340 税込374
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)80 対辺寸法(mm)5.0 先端形状六角
1本
165 税込182
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA683AC-5 先端形状六角
1個
120 税込132
翌日出荷

1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA573LB-5 先端形状六角
1個
880 税込968
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA573-5 先端形状六角
1個
720 税込792
翌日出荷

1個
2,760 税込3,036
当日出荷

1個
5,060 税込5,566
翌日出荷

1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

1個
20,200 税込22,220
欠品中

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA683AB-5 先端形状ボールポイント
1個
255 税込281
翌日出荷

エスコ品番EA685B-4 商品構成単品
1個
635 税込699
当日出荷