全長(mm)160
エスコ品番EA613XR-4
材質スチール
二面幅(mm)3
商品構成単品
ピン径(Φmm)3
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)26
寸法(mm)60
全長(mm)315
質量(g)2200
アズワン品番64-7883-02
1個
¥8,670
税込¥9,537
翌日出荷
全長(mm)160
エスコ品番EA613XR-5
材質スチール
二面幅(mm)4
商品構成単品
ピン径(Φmm)4
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
1個
¥14,400
税込¥15,840
8日以内出荷
対辺(mm)60
全長(mm)590
エスコ品番EA614ST-60
質量(g)2925
寸法d(mm)89.8
寸法b(mm)125
寸法A1(mm)16
寸法A2(mm)24
1個
¥66,900
税込¥73,590
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)26
寸法(mm)60
全長(mm)274
質量(g)1500
アズワン品番64-7882-76
1個
¥6,550
税込¥7,205
翌日出荷
メッキ仕上
形状曲柄
対辺(mm)60
全長(mm)513
エスコ品番EA613NA-60
寸法T(mm)30
寸法O(mm)14.5
寸法S1(mm)85
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)12
全長(mm)213
質量(g)220
ピン径(Φmm)5
アズワン品番64-7884-06
1丁
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質クロム合金(40cr)
寸法(mm)60
全長(mm)345
質量(g)2800
先端厚さ(mm)30.5
アズワン品番64-7883-82
1個
¥13,200
税込¥14,520
8日以内出荷
先端が薄型の為、狭い個所での作業性に優れます
仕様アゴ部分厚み:19mm
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)315
質量(g)860
呼び寸法(mm)300
最大開口(mm)60
アズワン品番64-7865-54
1丁
¥9,050
税込¥9,955
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)26
寸法(mm)60
全長(mm)285
質量(g)2000
アズワン品番64-7883-25
1個
¥8,670
税込¥9,537
8日以内出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(止ねじ)M2
エスコ品番EA573LB-0.9
先端形状六角
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
1個
¥12,200
税込¥13,420
8日以内出荷
1個
¥6,080
税込¥6,688
翌日出荷
全長(mm)160
エスコ品番EA613XR-6
二面幅(mm)5
商品構成単品
ピン径(Φmm)5
ピン開き(mm)11~60
1個
¥2,550
税込¥2,805
当日出荷
1個
¥45,900
税込¥50,490
翌日出荷
1個
¥6,740
税込¥7,414
当日出荷
1個
¥33,200
税込¥36,520
翌日出荷
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
形状ストレート(打撃)
対辺(mm)60
全長(mm)308
エスコ品番EA613GA-60
寸法t(mm)22
寸法T(mm)30
寸法O(mm)16
寸法m(mm)68
寸法S1(mm)105
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
1個
¥6,820
税込¥7,502
翌日出荷
1個
¥8,220
税込¥9,042
翌日出荷
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
1本
¥410
税込¥451
当日出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。
小型の六角レンチのインチセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ:0.028”・0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”●軸長(mm):32.3・32.1・39.7・45・50・56・60●材質:CR-Vクロムバナジウム
アズワン品番65-2145-21
1セット(7本)
¥450
税込¥495
当日出荷
1個
¥3,930
税込¥4,323
欠品中
1個
¥4,150
税込¥4,565
当日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)13
軸長(mm)160
ハンドル幅(mm)160
1本
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
1
2
3
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。