14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,540 税込1,694
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エスコ品番EA613XL セット内容ピンレンチ:1個 、ピン径:3.5・4・4.5・5・6・7・10mm(各2個) 商品構成セット品 ピン開き(mm)31.8~127
1個
13,400 税込14,740
当日出荷

強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
1本
5,710 税込6,281
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長(mm)220 エスコ品番EA613XS-5 材質特殊鋼 二面幅(mm)6 商品構成単品 ピン径(Φmm)6 ピン開き(mm)40~80
1個
6,740 税込7,414
当日出荷

全長(mm)215 エスコ品番EA613XR-8 二面幅(mm)6 商品構成単品 ピン径(Φmm)6 ピン開き(mm)14~100
1個
3,920 税込4,312
当日出荷

全長(mm)220 エスコ品番EA613XS-6 材質特殊鋼 二面幅(mm)6 商品構成単品 ピン径(Φmm)6 ピン開き(mm)80~120
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

仕様交換用ピン:EA613XS-40~90 材質特殊鋼 全長(mm)295 質量(g)650 ピン径(Φmm)6.0 ピン開き(mm)80~125
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼 厚さ(mm)13 全長(mm)243 質量(g)330 ピン径(Φmm)6 アズワン品番64-7884-07
1丁
4,070 税込4,477
翌日出荷

仕様交換用ピン:EA613XS-40~90 材質特殊鋼 全長(mm)220 質量(g)265 ピン径(Φmm)6.0 ピン開き(mm)40~80
1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

ハンドル側にも同じサイズの六角が付いています
用途仕上げ締め用 長いボールポイント付:スピード作業用 仕様ボールポイント付 材質ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ仕上げ) ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー) サイズ全長:240mm ハンドル長:97mm ハンドル幅:21mm 軸長(長い方):200mm 軸長(短い方):17mm 質量(g)100 軸径6mm
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

ボールポイント付 耐久性のあるラバーコート軸
サイズ規格ミリ 形状L型 先端形状Ball Hex-Plus
1本
880 税込968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様交換用ピン:EA613XS-64~90 材質特殊鋼 全長(mm)250 質量(g)780 ピン径(Φmm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0 差込角(inch)3/4" ピン開き(mm)80~125
1本
20,600 税込22,660
翌日出荷

仕様交換用ピン:EA613XS-64~90 材質特殊鋼 全長(mm)180 質量(g)440 ピン径(Φmm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0 差込角(inch)3/4" ピン開き(mm)40~80
1本
17,300 税込19,030
8日以内出荷

材質特殊鋼 ピン径(Φmm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0、(各2本+M6×10ナット5個)
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷