54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) 寸法(mm)12 全長(mm)148 質量(g)63 アズワン品番64-7884-97
1本
2,690 税込2,959
翌日出荷

スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) 寸法(mm)10 全長(mm)125 質量(g)39 アズワン品番64-7884-95
1本
2,280 税込2,508
翌日出荷

スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) 寸法(mm)16 全長(mm)182 質量(g)105 アズワン品番64-7885-02
1本
3,550 税込3,905
翌日出荷

スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) 寸法(mm)15 全長(mm)174 質量(g)91 アズワン品番64-7885-01
1本
3,220 税込3,542
翌日出荷

スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) 寸法(mm)8 全長(mm)115 質量(g)29 アズワン品番64-7884-94
1本
2,210 税込2,431
翌日出荷

1個
775 税込853
当日出荷

スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) 寸法(mm)13 全長(mm)160 質量(g)74 アズワン品番64-7884-98
1本
2,800 税込3,080
翌日出荷

スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) 寸法(mm)11 全長(mm)135 質量(g)51 アズワン品番64-7884-96
1本
2,560 税込2,816
翌日出荷

スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) 寸法(mm)14 全長(mm)167 質量(g)79 アズワン品番64-7884-99
1本
3,050 税込3,355
翌日出荷

スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) 寸法(mm)19 全長(mm)230 質量(g)186 アズワン品番64-7885-09
1本
4,450 税込4,895
翌日出荷

スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) 寸法(mm)18 全長(mm)210 質量(g)156 アズワン品番64-7885-04
1本
4,250 税込4,675
翌日出荷

スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) 寸法(mm)17 全長(mm)190 質量(g)125 アズワン品番64-7885-03
1本
3,710 税込4,081
翌日出荷

スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6003Joker●サイズ(mm):9●全長(mm):120●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●重量(g):50●15°タイプ●12ポイント アズワン品番65-9267-56
1本
2,280 税込2,508
翌日出荷

1個
5,170 税込5,687
当日出荷

12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
1セット
42,600 税込46,860
翌日出荷

スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6003Joker●サイズ(mm):7●全長(mm):110●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●重量(g):39●15°タイプ●12ポイント アズワン品番65-9267-55
1本
2,150 税込2,365
翌日出荷

スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6003Joker●サイズ(mm):5.5●全長(mm):105●重量(g):37●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●15°タイプ●12ポイント アズワン品番65-9267-53
1本
2,060 税込2,266
翌々日出荷

1個
46,600 税込51,260
翌日出荷

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6003Joker●サイズ(mm):6●全長(mm):105●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●重量(g):37●15°タイプ●12ポイント アズワン品番65-9267-54
1本
2,060 税込2,266
翌日出荷

口幅(mm)85 全長(mm)770 エスコ品番EA530D-750
1個
41,000 税込45,100
欠品中

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)33 寸法(mm)75 全長(mm)326 質量(g)2850 アズワン品番64-7882-79
1個
11,100 税込12,210
8日以内出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)33 寸法(mm)75 全長(mm)375 質量(g)4700 アズワン品番64-7883-57
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

1個
209,000 税込229,900
翌日出荷

DIN3113規格に準拠。人間工学に基づいたデザインで快適に使用できます。
1丁
1,120 税込1,232
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

15°タイプ。 12ポイント。 スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。 スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
セット内容5本 材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) 寸法(mm)8・10・13・17・19 全長(mm)115~230 アズワン品番64-7884-93
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
1丁
4,600 税込5,060
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二面幅(mm)27×30 エスコ品番EA685A-17.5 商品構成単品
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)33 寸法(mm)75 全長(mm)330 質量(g)3200 アズワン品番64-7883-28
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)33 寸法(mm)75 全長(mm)375 質量(g)4500 アズワン品番64-7883-05
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)175 質量(g)181 アズワン品番64-7906-13 対辺(inch)5/8”×11/16”
1本
15,300 税込16,830
翌日出荷

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)43 全長(mm)375 エスコ品番EA530B-375 寸法D(mm)20.0 寸法B(mm)43 寸法C(mm)14.0
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)75 全長(mm)345 エスコ品番EA613GA-75 寸法t(mm)24 寸法T(mm)35 寸法O(mm)18 寸法m(mm)80 寸法S1(mm)120
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)375 質量(g)1300 口幅(mm)82
1個
26,900 税込29,590
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)375 質量(g)1415 口幅(mm)46
1個
30,900 税込33,990
翌日出荷

6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1本
16,800 税込18,480
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質クロム合金(40cr) 寸法(mm)75 全長(mm)375 質量(g)4100 先端厚さ(mm)38 アズワン品番64-7883-85
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

1本
400 税込440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15°タイプ。12ポイント。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
66,600 税込73,260
翌日出荷

<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm アズワン品番65-3888-49
1セット
8,250 税込9,075
翌日出荷

おすすめ人気ランキング