1個
¥650
税込¥715
当日出荷
1個
¥335
税込¥369
当日出荷
1個
¥33,300
税込¥36,630
翌日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.5
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA573KD-1.5
1個
¥275
税込¥303
翌日出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
厚さ(mm)7.7
寸法(mm)7~10、1/4"~3/8"
全長(mm)115
質量(g)36
アズワン品番64-7884-88
1本
¥7,230
税込¥7,953
翌日出荷
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナです。
全長(mm)65/100
仕様12ポイント(4mm・4.5mmのみ6ポイント)
付属品ビニールケース付
セット内容10本組
材質工具鋼
厚さ(mm)2.3/4
サイズ4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm
質量(g)120
1個
¥8,110
税込¥8,921
翌日出荷
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
1個
¥7,890
税込¥8,679
翌日出荷
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
サイズ規格ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA573CD-1.5
先端形状ボールポイント
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)8×10
全長(mm)190
質量(g)40
アズワン品番64-7885-53
1本
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
材質Cr-v
全長(mm)140~225
サイズ8、10、12、13、14、17
質量(g)620
アズワン品番64-7884-21
1個
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
1個
¥7,890
税込¥8,679
8日以内出荷
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
1個
¥460
税込¥506
当日出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)12.3×12.9
寸法(mm)S1×S2:17×19、D1:26、D2:29、T1:12.3、T2:12.9、L:405
全長(mm)405
質量(g)365
アズワン品番64-7885-92
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)9.4×10
寸法(mm)S1×S2:12×14、D1:19、D2:22、T1:9.4、T2:10、L:330
全長(mm)330
質量(g)120
アズワン品番64-7885-88
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)7.6×9
寸法(mm)14
全長(mm)219
質量(g)147
アズワン品番64-7908-42
1丁
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)6.8×8.2
寸法(mm)12
全長(mm)195
質量(g)120
アズワン品番64-7908-40
1丁
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
片手でロック切替作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)6×7.3
寸法(mm)10
全長(mm)171
質量(g)70
アズワン品番64-7908-38
1丁
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)17
全長(mm)160
質量(g)50
アズワン品番64-7883-65
1本
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA683AD-1.5
先端形状ボールポイント
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
全長(mm)355
シノの有無あり
エスコ品番EA602AD-12
呼び寸法(mm)21×24
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
1個
¥9,420
税込¥10,362
翌日出荷
1本
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。