5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)36 寸法(mm)85 全長(mm)350 質量(g)4250 アズワン品番64-7883-30
1個
19,000 税込20,900
8日以内出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)95 全長(mm)393 エスコ品番EA613GA-95 寸法t(mm)24 寸法T(mm)40 寸法O(mm)20 寸法m(mm)85 寸法S1(mm)146
1個
30,200 税込33,220
翌日出荷

形状ストレート(打撃) 対辺(mm)90 全長(mm)393 エスコ品番EA613GA-90 寸法t(mm)24 寸法T(mm)40 寸法O(mm)20 寸法m(mm)85 寸法S1(mm)146
1個
30,200 税込33,220
翌日出荷

1個
90,800 税込99,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83 アズワン品番68-1839-10
1セット
60,100 税込66,110
翌日出荷

おすすめ人気ランキング