7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,940 税込3,234
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)300 質量(g)715 口幅(mm)36
1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
全長(mm)300 エスコ品番EA530B-300 寸法D(mm)18.0 寸法B(mm)34 寸法C(mm)11.9
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

口幅(mm)34 全長(mm)300 エスコ品番EA530H-300 質量(g)920 使用温度(℃)-20~70
1個
8,460 税込9,306
翌日出荷

色の違いによってサイズの選別が容易です
寸法(mm)10 軸長(mm)224 アズワン品番64-2231-34
1本
3,140 税込3,454
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 質量(g)435 口幅(mm)36 呼び長さ(mm)300 アズワン品番64-7865-49
1本
112,700 税込123,970
翌日出荷

サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 軸長(mm)90~224 アズワン品番64-2231-08
1個
8,280 税込9,108
翌日出荷