防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)13
全長(mm)175
質量(g)90
アズワン品番64-2240-02
1本
¥4,010
税込¥4,411
当日出荷
1個
¥8,730
税込¥9,603
翌日出荷
シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)375
質量(g)1430
口幅(mm)82
アズワン品番64-2219-05
1本
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
寸法S(mm)13
仕様1000V絶縁
エスコ品番EA640LA-13
材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)68
寸法a(mm)6.5
寸法b(mm)34
寸法I(mm)130
1個
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)9.9×10.5
寸法(mm)S1×S2:13×15、D1:21、D2:24、T1:9.9、T2:10.5、L:355
全長(mm)355
質量(g)197
アズワン品番64-7885-89
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。