スパナ/レンチ :「自転車修理セット」の検索結果
DIYにも大活躍!六角穴付きボルトの取り付け・取り外しができる、六角棒レンチ9本セットです。ボールポイント形状なので斜めから六角穴に挿入することができ、狭い場所や隠れた所のネジにも対応し、さまざまな作業シーンで活用できます。クロムメッキ処理でサビにくく、ホルダー付きで持ち運びにも便利です。
用途六角穴付きボルトの取り付け・取り外しができる、六角棒レンチ。六角穴のサイズによって使い分けられる9本セットです。 。ボールポイント形状なので斜めから六角穴に挿入することができ、狭い場所や隠れた所のネジにも対応します。 。クロムメッキによる表面処理により、サビから工具を守ります。 。ホルダー付きで持ち運びにも便利です。 。1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ボールポイント六角棒レンチ(1.5mm×1、2mm×1、2.5mm×1、3mm×1、4mm×1、5mm×1、6mm×1、8mm×1、10mm×1)、ホルダー×1
材質ボールポイント六角棒レンチ:スチール(S2)、ホルダー:PP・TPR
質量(g)約249
タイプ長柄の長さ:標準型
保証期間1年間
サイズ(mm)ホルダー収納時寸法:W約95×D約16×H約120
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。