スパナ/レンチ :「ギアレンチ」の検索結果
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。
関連キーワード
商品豆知識
72ギア少しの角度で動きます。
仕様1/4・3/8・1/2(レンチアダプター)
サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・15・16・17・19
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
4本セット
形状ストレート
サイズE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24
角度(°)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数72
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
ギアコンビネーションレンチ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm アダプター:1/4・3/8・1/2
1個
¥18,880
税込¥20,768
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
仕様6.3・9.5・12.7(ラチェットアダプター)
サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥16,900
税込¥18,590
5日以内出荷
80%角が丸くなったボルト・ナットに対応
用途9本セット 。サイズ:8、10、11、12、14、15、16、17mm 。ギア数:120 。送り角:3°
全長(mm)8mm:140、10mm:159、11mm:165、12mm:172、13mm:177、14mm:187、15mm:198、16mm:211、17mm:226
1個
¥27,105
税込¥29,816
5日以内出荷
80%角が丸くなったボルト・ナットに対応
用途4本セット 。サイズ:8、10、12、14mm 。ギア数:120 。送り角:3°
全長(mm)8mm:140、10mm:159、12mm:172、14mm:187
1個
¥12,480
税込¥13,728
5日以内出荷
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
14PCSセット
セット内容コンビネーション首振りギアレンチ:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、レンチアダプター 1/4・3/8・1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。