全ネジレンチJAPPY翌日出荷
持ち手は細く、握りやすいローレット加工落下防止ワイヤー穴付き早回し機能付きで軽量スマートW3/8(3分)は片ロック(簡易ラチェット)で早回しが可能(全ネジ貫通可)W1/2(4分)は両ロックで締め緩めできる(全ネジ貫通不可)
用途全ネジのねじ込みと取り外し、ソケット締め込み作業にご使用いただけます全長(mm)148材質(本体)機械構造用合金鋼質量(g)235表面処理クロムメッキ最大径(Φmm)30適合サイズW3/8(貫通可能)、W1/2(貫通不可)材質(ハンドル)機械構造用炭素鋼
板ラチェットレンチEIGERTOOL(アイガーツール)税込¥2,528¥2,298