ミリ・インチサイズを問わず、ボルト・ナットを遊びやガタなくつかみますので、ボルトナットの角を傷めません。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作でき、ナットの締め緩めを素早く行うことができます。ロックナットの締め・緩め作業にも使用できます。角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものも、3面でとらえるヘッドデザインによりしっかりつかむことができます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。
トラスコ品番446-9411
全長(mm)250
質量(g)328
段数(調節)15
使用範囲(mm)10-32(3/8-1.1/4”)
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ミリ・インチサイズを問わず、ボルト・ナットを遊びやガタなくつかみますので、ボルトナットの角を傷めません。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作でき、ナットの締め緩めを素早く行うことができます。ロックナットの締め・緩め作業にも使用できます。角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものも、3面でとらえるヘッドデザインによりしっかりつかむことができます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済のクロムバナジウム鋼です。
仕様●つかみ面:フラット●ナットつかみ能力(inch):3/8-1.1/4●調整段数:15
全長(mm)250
質量(g)328
ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)
仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き
能力(mm)ナットつかみ:11963
1丁
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。