スパナ/レンチ :「ギアレンチ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。 左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。 ナット抜け防止用リングストップ付です。 サテンクロム仕上げです。
ラチェット機構あり
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。
形状ストレート(両頭首振り) 首振りあり ラチェット機構あり
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ30mm ラチェット機構あり 全長(mm)403 トラスコ品番774-2495 質量(g)836 寸法D1(mm)62.5 寸法D2(mm)58.5 寸法T1(mm)17.0
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

二面幅(mm)13 ラチェット機構あり 全長(mm)175 質量(g)82
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。
首振りあり ラチェット機構あり
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂 表面処理クロムメッキ
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二面幅(mm)24 ラチェット機構あり 全長(mm)323 トラスコ品番774-2479 質量(g)478
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

サイズ7mm ラチェット機構あり 全長(mm)140 トラスコ品番774-2410 質量(g)33 寸法D1(mm)16.5 寸法D2(mm)17.5 寸法T1(mm)6.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

二面幅(mm)32 ラチェット機構あり 全長(mm)425 トラスコ品番774-2509 質量(g)980
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1丁で4サイズ(8・10・12・14mm)をカバー。実用性と経済性を両立。フレックス首振り仕様。左右切替レバーにより締め・緩め作業がスピーディーを行えます(10mm側と14mm側の2ヵ所)。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
用途ボルトの緩み締め作業に。 形状ストレート(両頭首振り) 全長(mm)143 質量(g)234 呼び寸法8×10・12×14 送り角度(°)5 厚さt1(mm)15.8 厚さt2(mm)17.8 ギア数72山
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷

二面幅(mm)27 ラチェット機構あり 全長(mm)360 トラスコ品番774-2487 質量(g)600
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

二面幅(mm)16 ラチェット機構あり 全長(mm)208 トラスコ品番774-2436 質量(g)141
1本
2,898 税込3,188
欠品中

ラチェット機構あり 全長(mm)333 二面幅(inch)1 トラスコ品番774-2517 質量(g)488
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷

左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山、送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理サテンクロム
1丁
4,798 税込5,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギア数60山、送り角が6度のギアを採用した高能率ギアレンチ。 ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群です。 特殊な構造によりギアが滑らず、本締め作業が可能です。
トラスコ品番774-2398 厚さ(mm)6.5 寸法(mm)5.5 全長(mm)125 質量(g)32 寸法D1(mm)12.5 寸法D2(mm)17.5 ラチェット機構あり
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

二面幅(mm)6 ラチェット機構あり 全長(mm)125 トラスコ品番774-2401 質量(g)27
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ラチェット機構あり 全長(mm)160 二面幅(inch)3/8 トラスコ品番774-2576 質量(g)52
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

二面幅(mm)17 ラチェット機構あり 全長(mm)225 トラスコ品番853-3480 質量(g)186
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

ラチェット機構あり 全長(mm)165 二面幅(inch)7/16 トラスコ品番774-2631 質量(g)61
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

二面幅(mm)12 ラチェット機構あり 全長(mm)170 トラスコ品番853-3477 質量(g)69
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

二面幅(mm)18 ラチェット機構あり 全長(mm)237 トラスコ品番774-2444 質量(g)198
1本
3,188 税込3,507
当日出荷

ラチェット機構あり 全長(mm)120 二面幅(inch)1/4 トラスコ品番774-2533 質量(g)26
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

二面幅(mm)8 ラチェット機構あり 全長(mm)140 トラスコ品番853-3474 質量(g)35
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

ラチェット機構あり 全長(mm)208 二面幅(inch)5/8 トラスコ品番774-2592 質量(g)141
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

ラチェット機構あり 全長(mm)150 二面幅(inch)11/32 トラスコ品番774-2550 質量(g)38
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

ラチェット機構あり 全長(mm)225 二面幅(inch)11/16 トラスコ品番774-2541 質量(g)170
1本
3,498 税込3,848
翌々日出荷

二面幅(mm)10 ラチェット機構あり 全長(mm)160 トラスコ品番853-3475 質量(g)58
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

ラチェット機構あり 全長(mm)190 二面幅(inch)9/16 トラスコ品番774-2649 質量(g)103
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

二面幅(mm)19 ラチェット機構あり 全長(mm)250 トラスコ品番853-3481 質量(g)216
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するショートフレックス仕様です。送り角5度、ギア数72山のギアは作業性抜群です。
1本ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二面幅(mm)22 ラチェット機構あり 全長(mm)292 トラスコ品番774-2461 質量(g)351
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

二面幅(mm)15 ラチェット機構あり 全長(mm)200 トラスコ品番774-2428 質量(g)117
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

スパナ部は特殊形状のためボルトナットに対していちいち掛け替えることなくラチェット感覚で作業できます。早回し効果抜群です。めがね部は72山、送り角5°で本締め作業が可能なギアを採用し、作業性は抜群です。また独自のスプライン形状のため一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。高級感漂うブラックミラー仕上げです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ4 0443
1丁
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二面幅(mm)21 ラチェット機構あり 全長(mm)292 トラスコ品番774-2452 質量(g)354
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷

狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。
用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに 形状ストレート(片頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
材質クロームバナジウム鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェット機構あり 全長(mm)247 二面幅(inch)3/4 トラスコ品番774-2568 質量(g)224
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷

正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。
首振りあり ラチェット機構あり
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)