ビットソケット部の首振り機構により角度を変えて作業できます。
ポーチ付き
サイズ規格ミリ
形状ピボットヘッド
トラスコ品番439-1900
セット内容3×4、5×6、8×10、12×14mm
質量(g)700
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。
整理保管に便利なレンチホルダー付きです。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業
トラスコ品番853-3552
セット内容コンビネーションレンチ(8・10・12・14・17・19・21mm)、収納ホルダー
材質クロームバナジューム鋼
質量(kg)0.9
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
スパナ部は先細形状で15度の角度が付けてある為に作業性に優れています。
従来のスパナより振り幅が大きい為にスピーディーに作業ができます。
握る面が大きく、手に優しく力が入れやすいデザインです。
ボックス部は従来のレンチより深い所にあるナットに対しても使えるディープ型です。
用途ボルトナットの締付けに
サイズ(mm)8、10、12、13、14、17、19
トラスコ品番439-1721
質量(g)1000
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
1セット(7本組)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
絶縁のギアレンチです。
セット内容EGW-080・100・120・130・140・170・190、収納ケース
質量(g)1.7
1セット(7本組)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
角がマルク知り減ったボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることが出来ます。
セット内容BEXC-08・10・12・13・14・17・19、収納ホルダー
質量(g)982
1セット(7本組)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
形状オフセット
トラスコ品番853-3517
セット内容1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
7本組スピードコンビネーションレンチセットです。スパナ部・メガネ部ともに独自な特殊形状を施したスピードコンビネーションレンチは、狭い場所でも効率的な作業ができます。
用途あらゆる整備作業に
セット内容8・10・12・13・14・17・19mm・収納ホルダー
質量(g)600
1セット
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
スパナとソケットを一体化させた工具、ソケット部は首振り機構付き(フレックス機構)。首振り機構により狭い場所でも障害物を避けて作業ができます。早回し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。サイズを識別しやすいように色分けされています。
セット内容8・10・12・13・14・17・19mm、ビニールポーチ
質量(kg)1.2
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1セット
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ラチェット機構あり
トラスコ品番774-7390
セット内容コンビネーションレンチ・ギアレンチ(インチ):5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・11/16・3/4、専用トレー
材質クロームバナジューム鋼
質量(kg)0.9
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
狭まった場所や奥まった場所で威力を発揮するフレックスダブル仕様です。ギア数90山(送り角4度)です。
セット内容DFG-10、DFG-12、DFG-14/各1本
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
1丁
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。
整理保管に便利なレンチホルダー付きです。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業
トラスコ品番853-3551
セット内容コンビネーションレンチ(3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4mm)、収納ホルダー
材質クロームバナジューム鋼
質量(kg)0.9
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ラチェット式のフレアナットレンチ3本組セットです。
ギア数72山、送り角5度のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。
回転方向が一目で識別できます。ラチェット部は赤を上向きにセットすると緩め作業、黒を上向きにセットすると締め作業ができます。
用途ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に
セット内容10mm(FNG-10)、12mm(FNG-12)、14mm(FNG-14)
材質クロームバナジウム鋼
質量(g)300
ラチェット機構あり
1セット
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
サテンクロム仕上げです。
質量(kg)1.1
トラスコ品番320-7226
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17
首振りあり
ラチェット機構あり
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ラチェット機構あり
トラスコ品番396-1893
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(kg)1
1セット(6本組)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
角が丸く磨り減ったボルトやナットにガッチリと噛みこんで、簡単に緩めることができる特殊形状のコンビネーションレンチです。右ネジ(左回しで緩め)・左ネジ(右回しで緩め)の両方に使用することができます。
セット内容10・12・14mm
1セット
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
トラスコ品番326-2057
セット内容(mm)8×10、10×12、12×14、13×17
質量(g)890
収納ケースアルミケース
首振りあり
1セット
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
3本組フレックスエクストラクターギアレンチセットです。スパナ部、メガネ部ともにエクストラクター機能付きです。本締めOK!
セット内容DEG-10・DEG-12・DEG-14
質量(g)450
1セット
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
超ロングフレックスギアレンチ3本組セット(ビニールポーチ入り)。狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&首振り機構付きです。本締めOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ
質量(g)640
1セット
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するダブルフレックス仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
セット内容8・10・12・13・14mm・キャンバス地ポーチ
質量(g)550
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。本締め可能です。
ラチェット機構あり
首振りあり
トラスコ品番364-2003
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
質量(kg)3.6
収納ケースメタルケース
1丁
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。