絶縁スパナPro-Auto4日以内出荷から5日以内出荷
適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。
両口ショートラチェットシノ付き先曲りPro-Auto当日出荷
ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。全長(mm)240
両口ラチェットシノ付き先曲りPro-Auto4日以内出荷
ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。全長(mm)315質量(g)466使用範囲(mm)17・21
両口ラチェットシノ付Pro-Auto5日以内出荷
ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。全長(mm)315質量(g)469使用範囲(mm)17・21
フレックスメガネギアレンチ3本セットPro-Auto5日以内出荷
3本組フレックスメガネギアレンチセット(ビニールポーチ入り)ギア数72山、送り角5度メガネ部15度オフセット本締めOK!ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ材質クロームバナジウム鋼質量(g)400
フレックスメガネギアレンチ4本セットPro-Auto5日以内出荷
4本組フレックスメガネギアレンチセット(アルミケース入り)ギア数72山、送り角5度メガネ部15度オフセット本締めOK!ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14・17mm・アルミケース材質クロームバナジウム鋼質量(g)900
フレックスメガネギアレンチPro-Auto当日出荷から5日以内出荷
ギア数72山、送り角5度メガネ部15度オフセット本締めOK!ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
3本組超ロングフレックスメガネギアレンチセットPro-Auto5日以内出荷
超ロングフレックスギアレンチ3本組セット(ビニールポーチ入り)狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&首振り機構付きです。本締めOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ質量(g)640
4in1 リバースラチェットレンチPro-Auto4日以内出荷
1本で4サイズをカバー。ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!
用途自動車・バイクの整備、各種電路、配管支持金具の取付け作業等に最適です。全長(mm)160質量(g)140寸法D1(mm)21.5寸法D2(mm)27寸法T1(mm)34寸法T2(mm)45寸法T3(mm)4.6サイズ(mm)8・10×12・13
4in1 リバースラチェットレンチPro-Auto6日以内出荷
1本で4サイズをカバー。ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!
全長(mm)206質量(g)270寸法D1(mm)32寸法D2(mm)34.5寸法T1(mm)45寸法T2(mm)50寸法T3(mm)5.6サイズ(mm)13・14×17・19
7本組スピードコンビネーションレンチセットPro-Auto3日以内出荷
7本組スピードコンビネーションレンチセットです。スパナ部・メガネ部ともに独自な特殊形状を施したスピードコンビネーションレンチは、狭い場所でも効率的な作業ができます。
用途あらゆる整備作業にセット内容8・10・12・13・14・17・19mm・収納ホルダー質量(g)600
7本組セット フレックスコンビレンチPro-Auto当日出荷
スパナとソケットを一体化させた工具、ソケット部は首振り機構付き(フレックス機構)首振り機構により狭い場所でも障害物を避けて作業ができます。早回し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。サイズを識別しやすいように色分けされています。
セット内容8・10・12・13・14・17・19mm、ビニールポーチ質量(kg)1.2
スタビーダブルフレックスギアレンチPro-Auto5日以内出荷
狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するダブルフレックス仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
3本組フレックスエクストラクターギアレンチセットPro-Auto5日以内出荷
3本組フレックスエクストラクターギアレンチセットです。スパナ部、メガネ部ともにエクストラクター機能付きです。本締めOK!
セット内容DEG-10・DEG-12・DEG-14質量(g)450
3本組エクストラクターコンビレンチセットPro-Auto5日以内出荷
角が丸く磨り減ったボルトやナットにガッチリと噛みこんで、簡単に緩めることができる特殊形状のコンビネーションレンチです。右ネジ(左回しで緩め)・左ネジ(右回しで緩め)の両方に使用することができます。
5本組スタビーダブルフレックスギアレンチセットPro-Auto5日以内出荷
狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するダブルフレックス仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
セット内容8・10・12・13・14mm・キャンバス地ポーチ質量(g)550
スピードコンビネーションレンチPro-Auto3日以内出荷から5日以内出荷
スパナ部・メガネ部ともに独自な特殊形状を施したスピードコンビネーションレンチは、狭い場所でも効率的な作業ができます。スパナ部:早回し機能付きなので、狭い場所でも使いやすい。4点でナットに接触するのでしっかり回すことができます。メガネ部:角がないところで、レンチを持ち上げることなく回すことができます。
ギアレンチ5.5mmPro-Auto当日出荷
ギア数60山、送り角が6度のギアを採用した高能率ギアレンチ。
ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群です。
特殊な構造によりギアが滑らず、本締め作業が可能です。
トラスコ品番774-2398厚さ(mm)6.5寸法(mm)5.5全長(mm)125質量(g)32寸法D1(mm)12.5寸法D2(mm)17.5ラチェット機構あり
ショートフレックスギアレンチPro-Auto3日以内出荷から5日以内出荷
狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するショートフレックス仕様です。送り角5度、ギア数72山のギアは作業性抜群です。
フレックスエキストラクターギアレンチPro-Auto3日以内出荷から5日以内出荷
メガネ部、スパナ部ともエキストラクター機構付きです。メガネ部はギア数72山(送り角7度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
超ロングダブルフレックスロックギアレンチPro-Auto当日出荷
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角6度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。形状ストレート(両頭首振り)送り角度(°)5ギア数72山
超ロングダブルフレックスロックギアレンチセットPro-Auto3日以内出荷
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角5度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。10×12、14×17の2本組セットです。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)(10×12mm)290、(14×17mm)365質量(g)(10×12mm)153、(14×17mm)290呼び寸法10×12、14×17送り角度(°)5厚さt1(mm)(10×12mm)8、(14×17mm)9厚さt2(mm)(10×12mm)8.5、(14×17mm)10.5ギア数72山
ポケットギアレンチPro-Auto翌々日出荷
1丁で4サイズ(8・10・12・14mm)をカバー。実用性と経済性を両立。フレックス首振り仕様。左右切替レバーにより締め・緩め作業がスピーディーを行えます(10mm側と14mm側の2ヵ所)。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
用途ボルトの緩み締め作業に。形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)143質量(g)234呼び寸法8×10・12×14送り角度(°)5厚さt1(mm)15.8厚さt2(mm)17.8ギア数72山
リバースギアレンチPro-Auto翌日出荷から翌々日出荷
左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山、送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。
フレアナットフレックスギアレンチセットPro-Auto当日出荷
トラスコ品番853-3507セット内容FNFG-10、11、12、13、14、収納用ポーチ材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂質量(kg)0.8表面処理クロムメッキ
絶縁ギアレンチPro-Auto当日出荷から5日以内出荷
絶縁のギアレンチです。
7本組絶縁ギアレンチセットPro-Auto¥34,980税込¥38,478
1セット(7本組)
5日以内出荷
絶縁のギアレンチです。
セット内容EGW-080・100・120・130・140・170・190、収納ケース質量(g)1.7
7本組エクストラクターコンビネーションレンチPro-Auto¥11,980税込¥13,178
1セット(7本組)
4日以内出荷
角がマルク知り減ったボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることが出来ます。
セット内容BEXC-08・10・12・13・14・17・19、収納ホルダー質量(g)982
ラピッドスプラインギアレンチPro-Auto翌日出荷から翌々日出荷
スパナ部は特殊形状のためボルトナットに対していちいち掛け替えることなくラチェット感覚で作業できます。早回し効果抜群です。めがね部は72山、送り角5°で本締め作業が可能なギアを採用し、作業性は抜群です。また独自のスプライン形状のため一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。高級感漂うブラックミラー仕上げです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0443
7本組絶縁スパナセットPro-Auto¥29,980税込¥32,978
1セット(7本組)
5日以内出荷
セット内容8、10、12、13、14、17、19mm質量(kg)1.3
リバースギアレンチ8mmPro-Auto当日出荷
左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。サテンクロム仕上げです。
対辺寸法(mm)8全長(mm)140トラスコ品番327-0939厚さ(mm)6.5(めがね)、4.5(スパナ)質量(kg)0.035
フレックスロックギアレンチ19mmPro-Auto当日出荷
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山 送り角6°)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。
対辺寸法(mm)19全長(mm)215トラスコ品番320-7200厚さ(mm)11.2(めがね)、8.4(スパナ)質量(g)236
フレックスギアレンチ9/16Pro-Auto当日出荷
ラチェット機構あり全長(mm)190二面幅(inch)9/16首振りありトラスコ品番774-6253質量(g)121
フレックスギアレンチ7/16Pro-Auto当日出荷
ラチェット機構あり全長(mm)165二面幅(inch)7/16首振りありトラスコ品番774-6245質量(g)75
フレックスギアレンチ5/8Pro-Auto翌々日出荷
ラチェット機構あり全長(mm)210二面幅(inch)5/8首振りありトラスコ品番774-6229質量(g)170
フレックスギアレンチ5/16Pro-Auto翌々日出荷
ラチェット機構あり全長(mm)140二面幅(inch)5/16首振りありトラスコ品番774-6237質量(g)37
フレックスギアレンチ3/8Pro-Auto翌々日出荷
ラチェット機構あり全長(mm)160二面幅(inch)3/8首振りありトラスコ品番774-6211質量(g)62
板ラチェットレンチEIGERTOOL(アイガーツール)税込¥2,528¥2,298
両口スパナKTC税込¥1,099¥999