スパナ/レンチ :「メガ」の検索結果

関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状オフセット トラスコ品番853-3517 セット内容1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。
形状ストレート(両頭首振り) 首振りあり ラチェット機構あり
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。
用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに 形状ストレート(片頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角6度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。 形状ストレート(両頭首振り) 送り角度(°)5 ギア数72山
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状オフセット 対辺寸法(mm)10×12 トラスコ品番774-2738 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)67
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

形状ストレート 対辺寸法(mm)22×24 全長(mm)435 トラスコ品番774-7578 質量(g)500
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

形状オフセット トラスコ品番774-2720 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)42
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

形状オフセット トラスコ品番774-2843 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)141
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

形状ストレート 対辺寸法(mm)13×15 全長(mm)365 トラスコ品番853-3528
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷

1丁で4サイズ(8・10・12・14mm)をカバー。実用性と経済性を両立。フレックス首振り仕様。左右切替レバーにより締め・緩め作業がスピーディーを行えます(10mm側と14mm側の2ヵ所)。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
用途ボルトの緩み締め作業に。 形状ストレート(両頭首振り) 全長(mm)143 質量(g)234 呼び寸法8×10・12×14 送り角度(°)5 厚さt1(mm)15.8 厚さt2(mm)17.8 ギア数72山
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷

1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

形状オフセット トラスコ品番774-2827 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)291
1本
2,598 税込2,858
9日以内出荷

形状オフセット 対辺寸法(mm)14×15 トラスコ品番774-2754 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)132
1本
1,998 税込2,198
30日以内出荷

形状オフセット 対辺寸法(mm)12×14 トラスコ品番853-3516
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ギア数72山、送り角度5度(8mmのみギア数60山、送り角6度)のギアにダブルフレックス機構(首振り)を採用しました。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。 12段階15度の角度調整でロックできるロック機構を採用しました。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり トラスコ品番326-2049 セット内容(mm)13×17、ゴースルーソケット8・10・12・14 質量(g)510 収納ケースメタルケース 首振りあり
1セット(5点)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状オフセット トラスコ品番774-2819 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)36
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

形状ストレート 対辺寸法(mm)8×10 トラスコ品番774-7519 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)65
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

形状オフセット 対辺寸法(mm)22×24 トラスコ品番774-2797 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)363
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

形状オフセット 対辺寸法(mm)17×19 トラスコ品番774-2771 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)223
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷

正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり トラスコ品番326-2057 セット内容(mm)8×10、10×12、12×14、13×17 質量(g)890 収納ケースアルミケース 首振りあり
1セット(4点)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 対辺寸法(mm)11×13 全長(mm)330 トラスコ品番774-7535 質量(g)170
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

形状オフセット 対辺寸法(mm)19×21 トラスコ品番774-2789 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)278
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

4本組フレックスメガネギアレンチセット(アルミケース入り)。ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14・17mm・アルミケース 材質クロームバナジウム鋼 質量(g)900
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

超ロングフレックスギアレンチ3本組セット(ビニールポーチ入り)。狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&首振り機構付きです。本締めOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ 質量(g)640
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

形状ストレート 対辺寸法(mm)14×17 全長(mm)365 トラスコ品番774-7551 質量(g)235
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

形状オフセット 対辺寸法(mm)14×17 トラスコ品番774-2762 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)132
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
材質クロームバナジウム鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角5度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。10×12、14×17の2本組セットです。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。 形状ストレート(両頭首振り) 全長(mm)(10×12mm)290、(14×17mm)365 質量(g)(10×12mm)153、(14×17mm)290 呼び寸法10×12、14×17 送り角度(°)5 厚さt1(mm)(10×12mm)8、(14×17mm)9 厚さt2(mm)(10×12mm)8.5、(14×17mm)10.5 ギア数72山
1セット(2本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

形状オフセット トラスコ品番774-2835 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)60
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

形状オフセット 対辺寸法(mm)11×13 トラスコ品番774-2746 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)104
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

3本組フレックスメガネギアレンチセット(ビニールポーチ入り)。ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ 材質クロームバナジウム鋼 質量(g)400
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

2本組フレックスダブルギアレンチセット。狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するフレックスダブル仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
セット内容DFG-10・DFG-12
1セット
5,698 税込6,268
5日以内出荷

形状ストレート 対辺寸法(mm)17×19 全長(mm)400 トラスコ品番774-7560 質量(g)350
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

形状オフセット トラスコ品番774-2801 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)97
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギア数60山 送り角6度)で本締め可能です。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り) 対辺寸法(mm)14×17 ラチェット機構あり 全長(mm)227 トラスコ品番356-8148 質量(g)190 肉厚T1(mm)9.0 肉厚T2(mm)10.3 首振りあり
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。 全長(mm)240
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。 全長(mm)315 質量(g)466 使用範囲(mm)17・21
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷