スパナ/レンチ :「ワークギア」の検索結果
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。
左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。
ナット抜け防止用リングストップ付です。
サテンクロム仕上げです。
ラチェット機構あり
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角6度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。
形状ストレート(両頭首振り)
送り角度(°)5
ギア数72山
ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。
全長(mm)240
ギア数60山、送り角が6度のギアを採用した高能率ギアレンチ。
ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群です。
特殊な構造によりギアが滑らず、本締め作業が可能です。
トラスコ品番774-2398
厚さ(mm)6.5
寸法(mm)5.5
全長(mm)125
質量(g)32
寸法D1(mm)12.5
寸法D2(mm)17.5
ラチェット機構あり
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スパナ部は特殊形状のためボルトナットに対していちいち掛け替えることなくラチェット感覚で作業できます。早回し効果抜群です。めがね部は72山、送り角5°で本締め作業が可能なギアを採用し、作業性は抜群です。また独自のスプライン形状のため一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。高級感漂うブラックミラー仕上げです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
2018年トラスコ掲載ページ4 0443
左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。サテンクロム仕上げです。
対辺寸法(mm)8
全長(mm)140
トラスコ品番327-0939
厚さ(mm)6.5(めがね)、4.5(スパナ)
質量(kg)0.035
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山、送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理サテンクロム
狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するショートフレックス仕様です。送り角5度、ギア数72山のギアは作業性抜群です。
1丁で4サイズ(8・10・12・14mm)をカバー。実用性と経済性を両立。フレックス首振り仕様。左右切替レバーにより締め・緩め作業がスピーディーを行えます(10mm側と14mm側の2ヵ所)。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
用途ボルトの緩み締め作業に。
形状ストレート(両頭首振り)
全長(mm)143
質量(g)234
呼び寸法8×10・12×14
送り角度(°)5
厚さt1(mm)15.8
厚さt2(mm)17.8
ギア数72山
1本
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
メガネ部、スパナ部ともエキストラクター機構付きです。メガネ部はギア数72山(送り角7度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
送り角度(°)5
ギア数72山
ギア数72山送り角度5度の高能率ギアレンチのオフセット型です。
左右切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単操作できます。
本締め可能です。
ナット抜け防止用のストッパーリング付で作業性が大幅アップします。
サテンクロム仕上げです。
トラスコ品番327-0513
セット内容リバースギアレンチ8・10・12・13・14・17・19mm、ゴースルーソケット8・10・12・13・14・17・19mm、変換アダプター(ドライブ角用)6.35・9.5・12.7mm、変換アダプター(ビット用)6.35mm
質量(kg)2.5
収納ケース樹脂
1セット
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角5度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。10×12、14×17の2本組セットです。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。
形状ストレート(両頭首振り)
全長(mm)(10×12mm)290、(14×17mm)365
質量(g)(10×12mm)153、(14×17mm)290
呼び寸法10×12、14×17
送り角度(°)5
厚さt1(mm)(10×12mm)8、(14×17mm)9
厚さt2(mm)(10×12mm)8.5、(14×17mm)10.5
ギア数72山
1セット(2本)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。
全長(mm)315
質量(g)466
使用範囲(mm)17・21
1本
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するダブルフレックス仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するダブルフレックス仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
セット内容8・10・12・13・14mm・キャンバス地ポーチ
質量(g)550
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
2本組フレックスダブルギアレンチセット。狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するフレックスダブル仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
セット内容DFG-10・DFG-12
1セット
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。
全長(mm)315
質量(g)469
使用範囲(mm)17・21
1本
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
税込¥43,978~
¥39,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。