17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIGNET(シグネット)MM ギアレンチセット
ブローモールドケース入り。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、 画期的なコンビネーションレンチです。 ミラー仕上げ
ラチェット機構あり セット内容8、10、12、13、17、19
1セット(6個)
12,880 税込14,168
翌日出荷

SIGNET(シグネット)MM ギアレンチセット
ブローモールドケース入り。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、 画期的なコンビネーションレンチです。 ミラー仕上げ
ラチェット機構あり セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
1セット(12個)
23,980 税込26,378
翌日出荷

トレイ入り。
ラチェット機構あり セット内容10、12、13、14
1セット(4個)
9,998 税込10,998
翌日出荷

お好みのサイズを2本追加できるロールケース入り。 コンパクトサイズで持ち運びにも便利。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、 画期的なコンビネーションレンチです。 ミラー仕上げ
ラチェット機構あり セット内容8、10、12、14、17、19
1セット(6個)
9,998 税込10,998
当日出荷

トレイ入り。
形状ストレート ラチェット機構あり セット内容10、12、14、17 対辺寸法(mm)10、12、14、17
1セット(4個)
15,980 税込17,578
翌日出荷

ギアレンチマイクロドライバーに必須サイズのビットとソケットをセット。 簡単な作業はこれ1セットで対応可能。オートバイの車載工具にもオススメです。 マイクロドライバーは60歯ギアを採用し狭い場所での作業に重宝します。 さらに便利な手回し用ダイヤル付。メガネ部分に15°オフセットをつけることで作業しやすいスペースを確保します。
セット内容1/4DRソケット8、10、12、13、14mm、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16インチ、1/4DRアダプター、マイクロドライバー、1/4HEXプラスビット#1、2、3、1/4HEX六角ビット3、4、5、6mm、1/4HEXマイナスビット4、5.5、6.5mm
1セット(22個)
6,498 税込7,148
翌日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。 ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。 ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。 オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。 72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。 ミラー仕上げです。 超ロングフレキシブルメガネ:10・12・14・17mm (34545・34546・34548・34549)
仕様●ギア数:72●材質:クロームバナジウム鋼●質量(kg):1 アズワン品番68-0849-06
1セット(4本)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。 ボディーサイドは滑り止め加工済み。
ラチェット機構あり 首振りあり
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。 72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業できます。(8mmは60ギア)
形状ストレート ラチェット機構あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハーフムーンタイプのレンチでは作業できない入り組んだ場所での作業に最適。 切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能。
形状S型 ラチェット機構あり
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容:超ロングフレキシブルメガネ:10・12・14・17mm、(34545・34546・34548・34549)。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
材質クロームバナジウム鋼 質量(kg)1 ギア数72
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷

超小型に設計されたヘッドが狭い箇所での作業を快適にします。ハンドルはクロスハンドルを採用し、握りやすくしっかりと力を込めることができます。
ギア数72
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレイ入り。
ラチェット機構あり 首振りあり セット内容10、12、14、17
1セット(4個)
9,598 税込10,558
翌日出荷

ダブルラチェットレンチに切替レバーをプラス。 キャップストップリング付き。
材質クロムバナジウム鋼 ギア数72
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細かい作業や低トルクの作業に。 首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。
ラチェット機構あり 首振りあり
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)