スパナ/レンチ :「4mm」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能
商品構成単品
1丁
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。 豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。
1丁
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利。 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能。 4~17mmの13本セット。
セット内容薄口スパナ(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・17mm) 質量(g)350 商品構成セット品
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。 ロング+ボール付きタイプ。
サイズ規格ミリ 二面幅(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 形状L型 タイプロング 寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 先端形状ボールポイント
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。ホルダー付き。ブリスターパック入り。
サイズ規格ミリ 二面幅(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 形状L型 タイプロング 寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 先端形状ボールポイント
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

1丁
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)六角レンチセット
セット内容:六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10mm。ホルダー付き。
寸法(mm)[1.5]:L1・14/L2・45、[10.0]:L1・40/L2・112、[2.0]:L1・16/L2・50、[2.5]:L1・18/L2・56、[3.0]:L1・20/L2・63、[4.0]:L1・25/L2・70、[4.5]:L1・26/L2・75.5、[5.0]:L1・28/L2・80、[5.5]:L1・30/L2・85、[6.0]:L1・32/L2・90、[7.0]:L1・34/L2・95、[8.0]:L1・36/L2・100、[9.0]:L1・38/L2・105 質量(g)約406
1セット
969 税込1,066
90日以内出荷

ホルダー付き。 六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10mm ※単品での販売はございません。
仕様●重量(g):約406●1.5mm/サイズ(mm):L1・14/L2・45●2.0mm/サイズ(mm):L1・16/L2・50●2.5mm/サイズ(mm):L1・18/L2・56●3.0mm/サイズ(mm):L1・20/L2・63●4.0mm/サイズ(mm):L1・25/L2・70●4.5mm/サイズ(mm):L1・26/L2・75.5●5.0mm/サイズ(mm):L1・28/L2・80●5.5mm/サイズ(mm):L1・30/L2・85●6.0mm/サイズ(mm):L1・32/L2・90●7.0mm/サイズ(mm):L1・34/L2・95●8.0mm/サイズ(mm):L1・36/L2・100●9.0mm/サイズ(mm):L1・38/L2・105●10.0mm/サイズ(mm):L1・40/L2・112 アズワン品番68-0849-09
1セット(13点)
1,198 税込1,318
欠品中

ホルダー付き。6mmまでの便利なセット。
セット内容0.7・0.9・1.27・1.5・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・5.5・6mm 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット
579 税込637
当日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁L型六角棒レンチ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミラー仕上げの美しいスタンダードスパナ。
商品構成単品
1丁
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。 サイズT20 全長(mm)85 軸長(mm)46 幅(mm)軸:4 ハンドル幅(mm)24 硬度HRC58-62 材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン) 材質六角棒:特殊合金鋼(S2) 質量(g)11 先端形状ヘクスローブ
1本
199 税込219
翌日出荷

ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。 サイズT15 全長(mm)85 軸長(mm)46 幅(mm)軸:4 ハンドル幅(mm)24 硬度HRC58-62 材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン) 材質六角棒:特殊合金鋼(S2) 質量(g)15 先端形状ヘクスローブ
1本
199 税込219
翌日出荷

T型ハンドルで高いトルクをかけることができます。ハンドルはスライド式で様々な状況に対応します。ジョイント部にボールが内蔵されておりセンターと両端でスライドのロックができます。3箇所ある先端のうち、通常の六角1箇所、ツイスト六角2箇所です。※実際の商品にはSIGNETロゴが入ります。※保護手袋、保護メガネを着用してください。※ハンマー等で衝撃を加えないでください。
1本
1,188 税込1,307
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギアレンチマイクロドライバーに必須サイズのビットとソケットをセット。 簡単な作業はこれ1セットで対応可能。オートバイの車載工具にもオススメです。 マイクロドライバーは60歯ギアを採用し狭い場所での作業に重宝します。 さらに便利な手回し用ダイヤル付。メガネ部分に15°オフセットをつけることで作業しやすいスペースを確保します。
セット内容1/4DRソケット8、10、12、13、14mm、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16インチ、1/4DRアダプター、マイクロドライバー、1/4HEXプラスビット#1、2、3、1/4HEX六角ビット3、4、5、6mm、1/4HEXマイナスビット4、5.5、6.5mm
1セット(22個)
6,498 税込7,148
翌日出荷

向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。 ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。 ※逆ネジには対応しておりません。 ※トルクの検査表が付属しています。 ※工場出荷時以降はトルク精度の保証はございません。 ※トレサビリティはございません。
仕様●精度(%):±3●ギア数:45●差込角(SQ):3/4●測定範囲(Nm):110~550●最小目盛(Nm):1●全長(mm):970●質量(kg):3.7 アズワン品番68-0850-72
1丁
76,980 税込84,678
6日以内出荷