スパナ/レンチ :「寸切 M3」の検索結果
フックタイプでご希望の箇所から作業でき、狭い箇所に便利な可動式ハンドル!!。ズンギリボルト(全ネジボルト)の取付、取り外し作業が早く確実にできます。本品はW3/8寸切ボルト専用です。業界初のフック式で1m~2mあるズンギリボルトをご希望の箇所から締め込むことができ、従来のリング式と違って端部より抜き差しする必要がなく、高所作業が楽に安全で効率よく作業ができます。ラチェット機能もありますので、締め込むスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください)。本体が90度曲がりますので早回しができます。軽量(本体165g)コンパクト(材長14.5cm)。ハンドル部ストラップ穴付き、ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
仕様ラチェット機能付
質量(g)165
全長(cm)14.5
関連資料(1.1MB)
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本品はW3/8寸切りボルト専用です。
フック式なので1m~2mある寸切ボルトをご希望のところから締めこむことができます。リング式と違って端部より抜き差しする必要がありません。
ラチェット機能もありますので、締めこむスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください)
本体が90度曲がりますので早回しができます。
軽量(本体170g)コンパクト(材長145mm)。
ハンドル部分にストラップ穴(リング付き)をあけていますので、工具ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
用途ケーブルラック・ハンガーレールなどの設営の寸切りボルトの取り付けに
使用方法矢印を時計逆回りに持ちヘッドレバーを開いて寸切りボルトにセットし締め付けて下さい、締付後少しだけ時計方向に回して(ラチェット機能)レバーを開放してください。締付後ボルトを緩めたい場合は、最初は少しだけ回して、レバーが開放できるか確認をして、その後ネジを緩めてください。※過度に締め付けすぎるとねじ山を破損する恐れがあります。着色(白・黒)ボルトの場合ヘッドの接触部の色が剥がれますのでマジックなどで補修してください。
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。