2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチセット
狭い場所でも確実にネジを締め付け、記録しなければならないとき、電子トルクレンチが威力を発揮します。スリムでコンパクトなデザインに加え、革新的で直感的なワンキー操作と80ギアの固定式ラチェットで納得のいく結果が得られます。頑丈なボックスとエクステンション、ソケットとビットによるセット。クリックタイプ。1Nmからの低トルクに対応した非常にスリムでコンパクトなデザインです。
セット内容トルクレンチ701/2、1/4"ソケットレンチ4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4"クイックリリースエクステンション54mm、ビットホルダー412、プラスビットPH1・2・3、ポジビットPZ1・2・3、六角穴付ネジ用ビット4・5・6・8mm、トルクスビットT10・15・20・25・27・30・40、USBケーブル7754 測定単位Nm・cNm・ftlb・inlb
1セット
199,800 税込219,780
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットメガネ
スピーディーな作業に最適なオフセット15°の切替レバー付き板ラチェット
幅(mm)メガネ部(小・d1/大・d2)20/23 質量(g)80 仕上ボディー:クロームメッキ 寸法HEX(mm)3/8×7/16 ギア数22 メガネ部厚みa(mm)9
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷