スパナ/レンチ :「フレーム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。トルクと角度を同時に表示。
全長(mm)1343 質量(g)4990 公差【トルク測定】±2%【角度締め】±1% フレーム幅(mm)30.6 フレーム厚さ(mm)25.6 測定範囲(N・m)100-1000 ジョイントサイズ(mm)22×28
1丁
669,800 税込736,780
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ
クリックタイプ。測定後数値をゼロにリセットする必要はありません。
長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:417 質量(g)1338 全長L(mm)482 フレーム幅(mm)b1:28 フレーム厚さ(mm)h1:23 ヘッド幅(mm)b2:41 測定範囲(N・m)40~200 ヘッド寸法(mm)厚さh2:18
1丁
119,800 税込131,780
翌日出荷

80ギアのハイグレードトルクレンチ。ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)。電池は含まれていない。
用途プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適 長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:160 質量(g)132 公差出荷時:±4% 電源(V)3.6 14500タイプリチウム乾電池 全長L(mm)210 フレーム幅(mm)b:22.6 差込角(sq.)1/4inch フレーム厚さ(mm)h1:26 測定範囲(N・m)1~20
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ
ヘッド交換式のトルクレンチ。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:500、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:25 質量(g)1400 全長L(mm)520 最小目盛(N・m)10 フレーム幅(mm)b:28 フレーム厚さ(mm)h:23 測定範囲(N・m)60~300 ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
119,800 税込131,780
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:900、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:55 質量(g)3504 全長L(mm)911 最小目盛グリップエンドダイヤルゲージ部:2.5 (N.m) 最小目盛(N・m)本体メインゲージ部:50 フレーム幅(mm)b:30.6 フレーム厚さ(mm)h:25.6 測定範囲(N・m)130~650 ヘッド寸法(mm)ヘッドジョイント:22×28
1丁
259,800 税込285,780
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ
テスターなしで簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
付属品いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
1個ほか
129,800 税込142,780
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)