131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽さと剛性感を両立するI型ボデイーのスパナ
商品構成単品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
商品構成単品
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽さと剛性感を両立するI型ボディー。AS-drive(面接触)。ショートタイプ
商品構成単品 オフセット(メガネ部)15°
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)スパナ(インチ)
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。
商品構成単品
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ
テスターなしで簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
付属品いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
1個ほか
129,800 税込142,780
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

80ギアのハイグレードトルクレンチ。ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)。電池は含まれていない。
用途プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適 長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:160 質量(g)132 公差出荷時:±4% 電源(V)3.6 14500タイプリチウム乾電池 全長L(mm)210 フレーム幅(mm)b:22.6 差込角(sq.)1/4inch フレーム厚さ(mm)h1:26 測定範囲(N・m)1~20
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)パイプレンチ
質量(g)780 仕上ラッカー仕上げ
1丁
18,980 税込20,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ
クリックタイプ。測定後数値をゼロにリセットする必要はありません。
長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:417 質量(g)1338 全長L(mm)482 フレーム幅(mm)b1:28 フレーム厚さ(mm)h1:23 ヘッド幅(mm)b2:41 測定範囲(N・m)40~200 ヘッド寸法(mm)厚さh2:18
1丁
119,800 税込131,780
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)パイプレンチ
S型ヘッドのパイプレンチ。メイン画像は6557 0 320品番です。
仕上ラッカー仕上げ
1丁
27,980 税込30,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。トルクと角度を同時に表示。
全長(mm)1343 質量(g)4990 公差【トルク測定】±2%【角度締め】±1% フレーム幅(mm)30.6 フレーム厚さ(mm)25.6 測定範囲(N・m)100-1000 ジョイントサイズ(mm)22×28
1丁
669,800 税込736,780
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)パイプレンチ
S型ヘッドのパイプレンチ。
全長(mm)327 質量(g)815 仕上ラッカー仕上げ 口幅(mm)最大40
1丁
18,980 税込20,878
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:900、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:55 質量(g)3504 全長L(mm)911 最小目盛グリップエンドダイヤルゲージ部:2.5 (N.m) 最小目盛(N・m)本体メインゲージ部:50 フレーム幅(mm)b:30.6 フレーム厚さ(mm)h:25.6 測定範囲(N・m)130~650 ヘッド寸法(mm)ヘッドジョイント:22×28
1丁
259,800 税込285,780
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ
ヘッド交換式のトルクレンチ。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:500、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:25 質量(g)1400 全長L(mm)520 最小目盛(N・m)10 フレーム幅(mm)b:28 フレーム厚さ(mm)h:23 測定範囲(N・m)60~300 ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
119,800 税込131,780
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチセット
クリックタイプ。測定後数値をゼロにリセットする必要はありません。
セット内容トルクレンチ721QR/20QUICK-JP、ホイールナットソケット17・19・20.8mm(17=緑・19=青・20.8=赤)、エキステンションバー130mm(509/5QR 130)、ケース 本体質量(g)2818 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×560×75 測定範囲(N・m)40-200
1セット
159,800 税込175,780
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)クロスリムレンチ
鍛造により製造された大変高剛性なホイールナットレンチ。
用途普通車用 寸法(mm)□17・19・22 全長(mm)400 質量(g)2058 サイズ(inch)■1/2
1丁
35,980 税込39,578
90日以内出荷

軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)パイプレンチ
ヘビーデューティー仕様のパイプレンチ。
仕上ラッカー仕上げ
1丁
8,998 税込9,898
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トレイ付きのツールセット。
1セット
78,980 税込86,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)スパナセット
トレイ付きのツールセット。
1セット
34,980 税込38,478
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。
長さ(mm)ヘッド中心から本体差込部先端までの距離S:55 厚さ(mm)ヘッド部h:42 質量(g)1175 差込角(sq.)3/4inch ヘッド幅(mm)b:43 ジョイントサイズ(mm)22×28
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)クローリングスパナ
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。
長さ(mm)【差込部中心~リング中心】19.1 厚さ(mm)【スパナ部】17.5 全長(mm)36.5 質量(g)33 外径(Φmm)【スパナ部】24.6 サイズ(inch)5/8 差込角(sq.)3/8 開口幅(mm)11.9
1個
16,980 税込18,678
90日以内出荷

用途カートリッジ式オイルフィルターの脱着に 差込角(sq.)3/8
1個
7,198 税込7,918
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早回しも高トルクをかけての作業にも対応するフレックスジョイントスパナセット。早回しと本締めの両方を可能にするフレックスジョイントスパナセット。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。12角タイプ
セット内容フレックスジョイントスパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22mm(29-8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22) 質量(g)1503
1セット
93,980 税込103,378
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)絶縁片口スパナ
1000V絶縁片口スパナ。
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)薄口スパナ
厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
商品構成単品
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ用カバー
大型のトルクレンチを安全に保管・輸送するために設計されています。
用途大型トルクレンチ用対応トルクレンチ:714/100・730N/80・ 730/80 Fix・730N/100・730D/100 質量(g)760 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1500×50
1個
24,980 税込27,478
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)スパナセット
13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
セット内容両口スパナ6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・20x22・24x27・30x32mm(10-6X7・8X9・10X11・12X13・14X15・16X17・18X21・20X22・24X27・30X32) 質量(g)1550 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30
1セット
44,980 税込49,478
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)パイプレンチ
メイン画像は6556 0 310品番です。
仕上ラッカー仕上げ アングル(°)ヘッドアングル:90
1丁
27,980 税込30,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)スパナホルダー
ツールキャビネット類のパネルに装着可能なオプションパーツ。
寸法(mm)235×144×47 質量(g)62 適合品番キャビネット:8002・8124・8144・97/6KM・97/7・97/8・98
1個
5,298 税込5,828
90日以内出荷

13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
セット内容片目片口スパナ6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm(13-6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24) 質量(g)1940 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×60
1セット
91,980 税込101,178
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチセット
狭い場所でも確実にネジを締め付け、記録しなければならないとき、電子トルクレンチが威力を発揮します。スリムでコンパクトなデザインに加え、革新的で直感的なワンキー操作と80ギアの固定式ラチェットで納得のいく結果が得られます。頑丈なボックスとエクステンション、ソケットとビットによるセット。クリックタイプ。1Nmからの低トルクに対応した非常にスリムでコンパクトなデザインです。
セット内容トルクレンチ701/2、1/4"ソケットレンチ4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4"クイックリリースエクステンション54mm、ビットホルダー412、プラスビットPH1・2・3、ポジビットPZ1・2・3、六角穴付ネジ用ビット4・5・6・8mm、トルクスビットT10・15・20・25・27・30・40、USBケーブル7754 測定単位Nm・cNm・ftlb・inlb
1セット
199,800 税込219,780
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ
簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。
質量(g)455 1目盛(N・m)0.5 差込角(sq.)3/8inch 測定範囲(N・m)4~20
1丁
99,980 税込109,978
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)エアーフィルターレンチ
3本爪タイプのエアフィルターレンチ。
用途トラックのエアブレーキのフィルターカートリッジを外す際に 質量(g)925 全高(mm)85 爪長さ(mm)60 差込角(sq.)1/2 外径(mm)100-145
1個
85,980 税込94,578
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)クローフットスパナ
メイン画像は540AHD-2品番です。
用途特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業などに最適 厚さ(mm)スパナ部a:11 差込角(sq.)3/8inch
1個
12,980 税込14,278
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)オイルサービススパナ
ベントタイプ。
用途サンプ、ギアボックス、ディファレンシャルのドレンプラグ用・プジョー、ルノー用 寸法(mm)8×10 質量(g)315
1本
8,798 税込9,678
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)絶縁片口メガネ
1000V絶縁片口メガネレンチ。
1個
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)オープンリングスパナ
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)パイプレンチ
ヘビーデューティー仕様のパイプレンチ。メイン画像は6559 0 250品番です。
仕上ラッカー仕上げ
1丁
9,998 税込10,998
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)