スパナ/レンチ :「角ます」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQクローフットスパナ
差込角3/8”SQのクローフットスパナ。
差込角(sq.)3/8
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)クローフットスパナ
差込角1/4”SQのクローフットスパナ
差込角(sq.)3/8 厚さ(mm)スパナ部(a):10
1個
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQクローフットスパナ
差込角1/4”SQのクローフットスパナ。
差込角(inch)1/4 寸法S(mm)14.6 寸法a(mm)6.3 全長L(mm)25.5 寸法b(mm)19.8
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQクローリングスパナ
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。
差込角(inch)1/4
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)クローフットスパナ
差込角1/2”SQのクローフットスパナ
差込角(sq.)1/2 仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S): 厚さ(mm)スパナ部(a):8 サイズ2.3/8 質量(g)214 全長L(mm)81.5 外径B(Φmm)96
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)クローリングスパナ
差込角1/4”SQのクローフットスパナ。
差込角(sq.)1/4 サイズ(inch)3/8 寸法S(mm)14.6 質量(g)17 寸法a(mm)6.3 全長L(mm)25.5 寸法b(mm)19.8
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQクローリングスパナ
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。
差込角(sq.)1/2
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)クローリングスパナ
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。
差込角(sq.)1/2
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)クローリングスパナ
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。
差込角(sq.)1/4
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

早回しも高トルクをかけての作業にも対応するフレックスジョイントスパナセット。早回しと本締めの両方を可能にするフレックスジョイントスパナセット。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。12角タイプ
セット内容フレックスジョイントスパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22mm(29-8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22) 質量(g)1503
1セット
93,980 税込103,378
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)スターターメガネレンチ
入り組んだ場所での作業に最適なスターターメガネレンチ。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。
幅(mm)メガネ部:28/32(小・d1/大・d2) 厚さ(mm)メガネ部:9 寸法(mm)19×22、湾曲部:小・r1/大・r2:48/67 質量(g)164 全長L(mm)225
1丁
9,998 税込10,998
3日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)フレックスジョイントスパナ
早回しも高トルクをかけての作業にも対応するフレックスジョイントスパナ。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。
タイプ12角 商品構成単品
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQクローリングスパナ
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)3/8
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)クローフットスパナ
メイン画像は540-24品番です。
差込角(sq.)3/8 寸法(inch)2
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)クローフットスパナ
特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適
差込角(sq.)3/8
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)クローフットスパナ
特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適
差込角(sq.)1/2 仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S): 厚さ(mm)スパナ部(a):16
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)クローリングスパナ
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)1/4 仕様差込部中心~リング中心の長さ(S):14mm 厚さ(mm)スパナ部(a)13.5 サイズ7/16 質量(g)14 全長L(mm)28.4 外径B(Φmm)18.2 口開きW(mm)8.6
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)クローリングスパナ
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)1/2
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)クローリングスパナ
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)3/8
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)エアーフィルターレンチ
3本爪タイプのエアフィルターレンチ。
用途トラックのエアブレーキのフィルターカートリッジを外す際に 質量(g)925 全高(mm)85 爪長さ(mm)60 差込角(sq.)1/2 外径(mm)100-145
1個
85,980 税込94,578
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ
簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。
質量(g)455 1目盛(N・m)0.5 差込角(sq.)3/8inch 測定範囲(N・m)4~20
1丁
99,980 税込109,978
90日以内出荷

用途カートリッジ式オイルフィルターの脱着に 差込角(sq.)3/8
1個
7,198 税込7,918
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド。
長さ(mm)ヘッド中心から本体差込部先端までの距離S:55 厚さ(mm)ヘッド部h:42 質量(g)1175 差込角(sq.)3/4inch ヘッド幅(mm)b:43 ジョイントサイズ(mm)22×28
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)クローリングスパナ
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。
長さ(mm)【差込部中心~リング中心】19.1 厚さ(mm)【スパナ部】17.5 全長(mm)36.5 質量(g)33 外径(Φmm)【スパナ部】24.6 サイズ(inch)5/8 差込角(sq.)3/8 開口幅(mm)11.9
1個
16,980 税込18,678
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)クローフットスパナ
メイン画像は540AHD-2品番です。
用途特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業などに最適 厚さ(mm)スパナ部a:11 差込角(sq.)3/8inch
1個
12,980 税込14,278
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。ロングヘッドタイプ。
長さ(mm)ヘッド中心から本体差込部先端までの距離S:45 厚さ(mm)ヘッド部h:19.6 質量(g)164 差込角(sq.)3/8inch 最大許容トルク(N・m)100 ヘッド幅(mm)b:27.5 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
30,980 税込34,078
8日以内出荷

80ギアのハイグレードトルクレンチ。ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)。電池は含まれていない。
用途プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適 長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:160 質量(g)132 公差出荷時:±4% 電源(V)3.6 14500タイプリチウム乾電池 全長L(mm)210 フレーム幅(mm)b:22.6 差込角(sq.)1/4inch フレーム厚さ(mm)h1:26 測定範囲(N・m)1~20
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチセット
狭い場所でも確実にネジを締め付け、記録しなければならないとき、電子トルクレンチが威力を発揮します。スリムでコンパクトなデザインに加え、革新的で直感的なワンキー操作と80ギアの固定式ラチェットで納得のいく結果が得られます。頑丈なボックスとエクステンション、ソケットとビットによるセット。クリックタイプ。1Nmからの低トルクに対応した非常にスリムでコンパクトなデザインです。
セット内容トルクレンチ701/2、1/4"ソケットレンチ4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4"クイックリリースエクステンション54mm、ビットホルダー412、プラスビットPH1・2・3、ポジビットPZ1・2・3、六角穴付ネジ用ビット4・5・6・8mm、トルクスビットT10・15・20・25・27・30・40、USBケーブル7754 測定単位Nm・cNm・ftlb・inlb
1セット
199,800 税込219,780
90日以内出荷