スパナ/レンチ :「エキストラ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハンドルで本締めが可能な、最硬・最強のボールポイントレンチです。短柄側は6角と12角の2段階形状になっており、1段階目は12角レンチで、レンチ振り角30度で使用できるため狭い場所には最適で、(6角レンチはレンチ振り角度60度)2段階目は6角レンチで、力強い本締め作業に最適です。ボールポイント側はワイズ独自の先端形状により、パイプハンドルを使って高いトルクを掛ける本締めが可能です。均一で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っております。非常に強靭で角がナメにくく、高精度の調質硬度で折れにくくなっています。ニッケルクロムメッキによる表面処理を施し、優れた耐摩耗性を実現しています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様エキストラロング
材質クロームバナジウム鋼
表面処理ニッケルクロムメッキ
ハンドルで本締めが可能な、最硬・最強のボールポイントレンチです。短柄側は6角と12角の2段階形状になっており、1段階目は12角レンチで、レンチ振り角30度で使用できるため狭い場所には最適で、(6角レンチはレンチ振り角度60度)2段階目は6角レンチで、力強い本締め作業に最適です。ボールポイント側はワイズ独自の先端形状により、パイプハンドルを使って高いトルクを掛ける本締めが可能です。均一で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っております。非常に強靭で角がナメにくく、高精度の調質硬度で折れにくくなっています。ニッケルクロムメッキによる表面処理を施し、優れた耐摩耗性を実現しています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様エキストラロング
セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm
材質クロームバナジウム鋼
表面処理ニッケルクロムメッキ
1セット
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
ハンドルで本締めが可能な、最硬・最強のボールポイントレンチです。ボールポイント側はワイズ独自の先端形状により、パイプハンドルを使って高いトルクを掛ける本締め・斜めからのアプローチが可能で操作性は抜群です。均一で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っております。非常に強靭で角がナメにくく、高精度の調質硬度で折れにくくなっています。ニッケルクロムメッキによる表面処理を施し、優れた耐摩耗性を実現しています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様エキストラロング
材質クロームバナジウム鋼
表面処理ニッケルクロムメッキ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。