スパナ/レンチ :「六角棒」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
● ボールポイントで本締めが可能。●カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。● 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。● 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。
1本
279 税込307
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

● ボールポイントで本締めが可能。●カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。● 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。● 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。
1本
209 税込230
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途六角穴付ボルトの締め付け、取り外し作業に最適です 先端形状六角
1セット(5本)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
トラスコ品番540-8786
1セット
1,998 税込2,198
翌日出荷

高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
トラスコ品番540-8783
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

ボールポイントで本締めが可能。カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。 レンチ先端にわかりやすいサイズ表記付き
トラスコ品番495-3912 セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6(mm)、7本セット
1セット
1,798 税込1,978
翌日出荷

ボールポイントで本締めが可能。カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。 レンチ先端にわかりやすいサイズ表記付き
トラスコ品番495-5397 セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6(mm)、7本セット
1セット
2,298 税込2,528
翌日出荷

高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
トラスコ品番540-8779
1セット
1,498 税込1,648
翌日出荷

ボールポイントで本締めが可能。カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。 レンチ先端にわかりやすいサイズ表記付き
トラスコ品番495-5393 セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10(mm)、9本セット
1セット
3,798 税込4,178
翌日出荷

高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
トラスコ品番540-8780
1セット
2,298 税込2,528
翌日出荷

ボールポイントで本締めが可能。カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。 レンチ先端にわかりやすいサイズ表記付き
トラスコ品番495-3910 セット内容【9本セット】1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10(mm)
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷

狭い場所でも締め付け可能です。自由空間で連続してまわすことが可能です。通常の約4倍の力で締め付け可能です。狭い所でも最大級のトルクを生み出すハンドルです。5通りの角度でハンドル操作が出来ます。
用途六角ボルトの締め付け。 材質ヘッド部:S45C 全長(mm)203 タイプセミロング
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ハンドルで本締めが可能な、最硬・最強のボールポイントレンチです。短柄側は6角と12角の2段階形状になっており、1段階目は12角レンチで、レンチ振り角30度で使用できるため狭い場所には最適で、(6角レンチはレンチ振り角度60度)2段階目は6角レンチで、力強い本締め作業に最適です。ボールポイント側はワイズ独自の先端形状により、パイプハンドルを使って高いトルクを掛ける本締めが可能です。均一で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っております。非常に強靭で角がナメにくく、高精度の調質硬度で折れにくくなっています。ニッケルクロムメッキによる表面処理を施し、優れた耐摩耗性を実現しています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様エキストラロング 材質クロームバナジウム鋼 表面処理ニッケルクロムメッキ
1本
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途六角穴付ボルトの締め付け、取り外し作業に最適です 材質クロームバナジューム鋼 先端形状ボールポイント
1セット(5本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途六角穴付ボルトの締め付け、取り外し作業に最適です 先端形状ボールポイント
1セット(5本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルで本締めが可能な、最硬・最強のボールポイントレンチです。短柄側は6角と12角の2段階形状になっており、1段階目は12角レンチで、レンチ振り角30度で使用できるため狭い場所には最適で、(6角レンチはレンチ振り角度60度)2段階目は6角レンチで、力強い本締め作業に最適です。ボールポイント側はワイズ独自の先端形状により、パイプハンドルを使って高いトルクを掛ける本締めが可能です。均一で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っております。非常に強靭で角がナメにくく、高精度の調質硬度で折れにくくなっています。ニッケルクロムメッキによる表面処理を施し、優れた耐摩耗性を実現しています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様エキストラロング セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm 材質クロームバナジウム鋼 表面処理ニッケルクロムメッキ
1セット
4,098 税込4,508
当日出荷

軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことで、表裏交互に締めるだけで反復30°の締め付けが可能です。 その秘密は軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことです。 2サイズ使える両口タイプです。 打撃ショックにも耐えられるのでサビ付いたネジもはずせます。
用途上下・左右に障害物のある狭い所でも本締めができます トラスコ品番175-1851 セット内容PIS-253・PIS-405・PIS-608(2.5×3.0、4.5×5.0、6.0×8.0) 材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V) 質量(g)210 硬度HRC60±1 先端形状ボールポイント
1セット(3本)
3,698 税込4,068
当日出荷

高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
トラスコ品番540-8781
1セット
1,698 税込1,868
翌日出荷

高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
トラスコ品番540-8777
1セット
2,398 税込2,638
翌日出荷

ハンドルで本締めが可能な、最硬・最強のボールポイントレンチです。ボールポイント側はワイズ独自の先端形状により、パイプハンドルを使って高いトルクを掛ける本締め・斜めからのアプローチが可能で操作性は抜群です。均一で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っております。非常に強靭で角がナメにくく、高精度の調質硬度で折れにくくなっています。ニッケルクロムメッキによる表面処理を施し、優れた耐摩耗性を実現しています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様エキストラロング 材質クロームバナジウム鋼 表面処理ニッケルクロムメッキ
1本
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
トラスコ品番540-8804
1セット
1,598 税込1,758
翌日出荷

高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
トラスコ品番540-8802
1セット
2,598 税込2,858
翌日出荷