絞り込み
ブランド
  • アックスブレーン
  • モノタロウ(62)
  • エスコ(3,218)
  • BONDHUS(300)
  • BAHCO(バーコ)(256)
  • RS PRO(225)
  • エイト(210)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(200)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(197)
  • TRUSCO(190)
  • Pro-Auto(190)
  • Wera(158)
  • トップ工業(141)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(134)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
  • KTC(120)
  • SK11(119)
  • SAFETY TOOLS(112)
  • スーパーツール(101)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • FACOM(87)
二面幅(mm)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首振りディープラチェット アックスブレーン首振りディープラチェットアックスブレーン(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1本ほか
当日出荷
電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!! 首振り角15°機能を備えた本締め可能なロングソケット。 1本で4サイズ対応!!
仕様ユニバーサル首振角度(°)15
プッシュギアレンチ フレックスタイプ アックスブレーンプッシュギアレンチ フレックスタイプアックスブレーン
1,598税込1,758
1丁
5日以内出荷
プッシュして回すだけで正逆切替可能!
用途機械・建築・車両整備・電設・配管等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!仕様12角首振角度(°)180ギア数90
プッシュギアラチェット アックスブレーンプッシュギアラチェットアックスブレーン
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
プッシュして回すだけで正逆切替可能! 電設・配管・建築・機械・車輌整備等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!!
ラチェット機構あり穴角12角
ボールポイント六角棒レンチ アックスブレーンボールポイント六角棒レンチアックスブレーン
359税込395
1本
4日以内出荷
耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)』を採用。『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。先端部マグネット付。
E-MARK 9本組ボールポイント六角棒レンチ アックスブレーンE-MARK 9本組ボールポイント六角棒レンチアックスブレーン
4,198税込4,618
1セット
4日以内出荷
耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel』を採用。『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ、斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。サイズを色で識別できる『ANTI-SLIP』カラーグリップ。強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。先端部マグネット付。収納・携帯に便利な開閉式ホルダー付。
先端形状六角二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ
弓型ラチェットレンチ (一般作業用) アックスブレーン弓型ラチェットレンチ (一般作業用)アックスブレーン
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限にその上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。
摘要管水用
カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーンカラーボールポイント六角棒レンチアックスブレーン
419税込461
1本
当日出荷
耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)』を採用。 『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。 強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。 先端部マグネット付
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーンカラーボールポイント六角棒レンチアックスブレーン(3件のレビュー)
309税込340
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
耐久性、耐摩耗性に優れた「高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)」を採用。 「DiamondHead」により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締め付けができます。 サイズを色で識別できる「ANTI-SLIP」カラーグリップ。 強度な締め付け作業ができる「EXTRA LONG」タイプ。 先端部マグネット付。
先端形状ボールポイント付
カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーンカラーボールポイント六角棒レンチアックスブレーン
489税込538
1本
3日以内出荷
耐久性、耐摩耗性に優れた「高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)」を採用。「DiamondHead」により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締め付けができます。強度な締め付け作業ができる「EXTRA LONG」タイプ。先端部マグネット付。
二面幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ/レンチ