絞り込み
二面幅(mm)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 24(1)
- 30(1)
ブランド
- アックスブレーン
- モノタロウ(61)
- エスコ(1,681)
- BONDHUS(319)
- エイト(209)
- BAHCO(バーコ)(200)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(194)
- TRUSCO(189)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(187)
- Pro-Auto(181)
- トップ工業(144)
- KTC(126)
- SK11(116)
- スーパーツール(111)
- Wera(101)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(95)
- STAHLWILLE(スタビレー)(93)
- DEEN(84)
- FACOM(74)
- GEDORE(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

首振りディープラチェット
アックスブレーン(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁ほか当日出荷電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!! 首振り角15°機能を備えた本締め可能なロングソケット。 1本で4サイズ対応!!仕様ユニバーサル首振角度(°)15
ボールポイント六角棒レンチ
アックスブレーン¥359~税込¥395~1本4日以内出荷耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)』を採用。『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。先端部マグネット付。
E-MARK 9本組ボールポイント六角棒レンチ
アックスブレーン¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel』を採用。『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ、斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。サイズを色で識別できる『ANTI-SLIP』カラーグリップ。強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。先端部マグネット付。収納・携帯に便利な開閉式ホルダー付。先端形状六角二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ
カラーボールポイント六角棒レンチ
アックスブレーン¥419税込¥4611本当日出荷耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)』を採用。 『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。 強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。 先端部マグネット付形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
カラーボールポイント六角棒レンチ
アックスブレーン(3件のレビュー)¥309~税込¥340~1本4日以内出荷から5日以内出荷耐久性、耐摩耗性に優れた「高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)」を採用。 「DiamondHead」により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締め付けができます。 サイズを色で識別できる「ANTI-SLIP」カラーグリップ。 強度な締め付け作業ができる「EXTRA LONG」タイプ。 先端部マグネット付。先端形状ボールポイント付
弓型ラチェットレンチ (一般作業用)
アックスブレーン¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から4日以内出荷本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。摘要管水用
カラーボールポイント六角棒レンチ
アックスブレーン¥489税込¥5381本3日以内出荷耐久性、耐摩耗性に優れた「高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)」を採用。「DiamondHead」により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締め付けができます。強度な締め付け作業ができる「EXTRA LONG」タイプ。先端部マグネット付。二面幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュギアレンチ フレックスタイプ
アックスブレーン¥1,798~税込¥1,978~1丁5日以内出荷プッシュして回すだけで正逆切替可能!用途機械・建築・車両整備・電設・配管等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!仕様12角首振角度(°)180ギア数90
プッシュギアラチェット
アックスブレーン¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷から5日以内出荷プッシュして回すだけで正逆切替可能! 電設・配管・建築・機械・車輌整備等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!!穴角12角ラチェット機構あり