仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。
用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。
質量(kg)0.39
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×50
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
軽量・コンパクトでより使い易い。
全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。
色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。
グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに
寸法L(mm)240
シノの有無あり
質量(g)380
寸法t(mm)18
寸法D(mm)41
表面処理ニッケルクロムめっき
寸法l(mm)16
寸法d1(mm)16
仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。ハンドルがワンタッチで折れ曲がりボルト・ナットの早回し機構です。
用途六角ナットの締め付け作業に。
厚さ(mm)50
全長(mm)287
質量(g)530
正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。軽量・コンパクトでより使いやすくなっています。安全ロープ取り付け穴を設けています。より美しい総ミガキ仕上です。
用途六角ナットの締め付け作業に。
厚さ(mm)50
全長(mm)195
質量(g)250
シノの有無あり
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
軽量・コンパクトでより使い易い。
全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。
より軽く、より使い易く(使ってわかるこの感触)
本体アルミ製で従来品より40%の軽量化を実現。
用途番線締付け・穴合せに
材質(本体)アルミ
質量(g)230
寸法L(mm)240
寸法t(mm)18
寸法D(mm)41
寸法l(mm)16
寸法d1(mm)16
シノの有無あり
正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施行などに最適なショートタイプです。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。ニッケルクロムメッキ仕上げです。安全ロープ取り付けスライド穴付です。
用途配管・電設・ダクト・住宅など、各種設備工事。
トラスコ品番601-5033
材質炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)55
全長(mm)196
色シルバー
対辺寸法(mm)8×10、13×14
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ
より小さく・より軽く・より使い易い。
頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
安全ロープ取付穴を設けています。
質量(g)270
寸法L(mm)205
寸法t(mm)18
寸法l(mm)17
寸法d1(mm)14
寸法d3(mm)23
寸法D(mm)36
シノの有無あり
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。