さらに商品を絞り込む
  • スーパーツール(10)
  • トップ工業
  • TRUSCO(6)
  • ベストツール(2)
  • NGK(永木精機)(2)
  • エスコ(1)
  • 10(1)
  • 10×13(1)
  • 12×14(1)
  • 13×17(2)
  • 14×17(2)
  • 17(5)
  • 17×19(3)
  • 17×21(5)
  • 19×24(3)
  • 21(5)
  • 二面幅(mm)をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(6)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

スパナ/レンチ :「爪切」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ラチェットレンチ ショートタイプ トップ工業ラチェットレンチ ショートタイプトップ工業
4,298税込4,728
1丁
当日出荷から翌々日出荷
正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。シノの有無あり
総磨きシルバーメッキラチェットレンチ 17X21mm トップ工業総磨きシルバーメッキラチェットレンチ 17X21mmトップ工業
8,098税込8,908
1丁
翌々日出荷
正逆は切り替え爪式です。安心のスタンダードタイプです。爪の切り替え部の開口が大きく泥水、砂などが入ってもすぐ排除されます。1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。便利なシノ付です。過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。
対辺寸法(mm)17×21全長(mm)312材質特殊合金鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50シルバー質量(g)440頭部幅(mm)41
超ロングラチェットレンチ トップ工業超ロングラチェットレンチトップ工業(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から9日以内出荷
正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
農機用爪交換レンチ 17X19mm トップ工業農機用爪交換レンチ 17X19mmトップ工業(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1丁
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。<br />トラクタ・耕うん機用爪のボルト・ナットの着脱作業に最適です。
対辺寸法(mm)17×19厚さ(mm)18全長(mm)452質量(g)560トラスコ品番369-0059材質クロムバナジウム鋼形状ストレート防塵防水性能IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応
アルミショートラチェットレンチ トップ工業アルミショートラチェットレンチトップ工業(2件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
仮設足場作業に。滑り止めグリップ付。 軽量で扱い易いショートタイプ、コンパクトヘッド 一目でサイズがわかる本体カラー 大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。
寸法L1(mm)16.0全長L(mm)241寸法D(mm)42寸法L2(mm)16.0寸法T(mm)18.0RoHS指令(10物質対応)対応
片ロラチェットレンチ(シノ付) トップ工業片ロラチェットレンチ(シノ付)トップ工業(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル) トップ工業鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル)トップ工業
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。 爪に至るまでオールステンレスです。 特殊メッキを施し板部の耐食性を誇ります。 番線を巻きやすいシノ形状で、絶妙なシノ曲がり角度なのでシノの先が見やすいです。 12角サーフェイス形状でボルト・ナットの角を傷めず廻せます。
対辺寸法(mm)17×21全長(mm)305トラスコ品番470-8121材質オールステンレス(SUS420J2)厚さ(mm)50シルバー質量(g)445角度(°)【シノ曲がり形状】17RoHS指令(10物質対応)対応
鳶仕様ラチェットレンチ トップ工業鳶仕様ラチェットレンチトップ工業
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。 番線を巻きやすいシノ形状です。(シノ曲り角度17°) ソケット部はナットが貫通しない安全設計です。 一定の位置を決めやすく作業効率がアップします。 シノの先が見やすい絶妙なシノ曲がりのため、穴合わせの際、シノの位置を確認しやすく効率よく作業が行えます。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に、羽子板ボルトや建築用金物、ホールダウン金物等の作業に最適対辺寸法(mm)19×24全長(mm)305トラスコ品番168-0222材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50質量(g)430
総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mm トップ工業総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mmトップ工業
6,198税込6,818
1個
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。 作業性を追求したコンパクトなショートサイズです。 軽量かつコンパクトなため、腰から下げても邪魔になりません。 1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせなどに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
対辺寸法(mm)17×21全長(mm)250トラスコ品番431-0535材質特殊合金鋼厚さ(mm)50シルバー質量(g)370頭部幅(mm)41
爪切特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら