スパナ/レンチ :「番線シノ」の検索結果
シノが太くて使いやすい
寸法L(mm)310
寸法D(mm)41
寸法T(mm)18
寸法l1(mm)16
寸法l2(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
シノの有無あり
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
正逆は切り替え爪式です。
爪に至るまでオールステンレスです。
特殊メッキを施し板部の耐食性を誇ります。
番線を巻きやすいシノ形状で、絶妙なシノ曲がり角度なのでシノの先が見やすいです。
12角サーフェイス形状でボルト・ナットの角を傷めず廻せます。
対辺寸法(mm)17×21
全長(mm)305
トラスコ品番470-8121
材質オールステンレス(SUS420J2)
厚さ(mm)50
色シルバー
質量(g)445
角度(°)【シノ曲がり形状】17
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
鳶職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状
シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状になっています。
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
本体とソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。
用途足場組立や型枠工事に最適です。
鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。
全長(mm)305
材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V
厚さ(mm)(頭部)18.0
質量(g)430
外径(mm)(頭部)41.0
ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0
RoHS指令(10物質対応)対応
正逆は切り替え爪式です。
番線を巻きやすいシノ形状です。(シノ曲り角度17°)
ソケット部はナットが貫通しない安全設計です。
一定の位置を決めやすく作業効率がアップします。
シノの先が見やすい絶妙なシノ曲がりのため、穴合わせの際、シノの位置を確認しやすく効率よく作業が行えます。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に、羽子板ボルトや建築用金物、ホールダウン金物等の作業に最適
対辺寸法(mm)19×24
全長(mm)305
トラスコ品番168-0222
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)50
質量(g)430
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。