スパナ/レンチ :「差込角 5mm」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
仕様●能力範囲最小~最大(N・m):5~25●1目盛:0.2●表示単位:N・m●差込角dr.A(mm):9.5●B(mm):24.0●H(mm):21.4●T(mm):10.4●L(mm):253●最大トルク時の手力(N):138●適応ボルト(普通):M6~M8(参考)●適応ボルト(高力):M5~M6(参考)●質量(kg):0.30●ケース寸法(mm):355×97×75●トルク精度(%):±3●仕様:右回転のみ アズワン品番67-5848-59
1式
29,980 税込32,978
6日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)マルチツール
折りたたみナイフ式のレンチセット。幅広い作業に対応できるラインナップを備えています。6.35mm差込角も備え、市販ソケットも使用できます。
形状ナイフ式 サイズトルクス:T25、ドライバー:+No.2/-0.8×50、アダプター:凸四角差込角6.35mm 寸法(幅W×長さL)(mm)30×100 六角(mm)2、2.5、3、4、5、6、8
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)フレックスクロウフットレンチ
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。 首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。
差込角(mm)9.5
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1式
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)