ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型
タイプ標準
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V
形状L型
先端形状六角
サイズ規格インチ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプ標準
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
硬度HRC50~58
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
タイプロング
硬度HRC54~59
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
形状L型
タイプ標準
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
トラスコ品番389-6901
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)
質量(g)221
1セット(9本組)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
付属品ポーチ
トラスコ品番488-9738
セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)3000
硬度HRC52-56
表面処理黒染め加工
1セット(16本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度HRC55~60
形状L型
タイプ首下ショート・ロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC52~56です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
付属品ポーチ
トラスコ品番488-7573
セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(kg)3.0
1セット(16本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
短い方を使い、長い方を持てば、大きな力で締めることができます。また長い方を使い、短い方を持って回せば、早い回転で締めることができます。硬度はHRC54~59です。材質はクロムバナジウム鋼です。
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2.0(56×16)、2.5(63×18)、3.0(71×20)、4.0(80×22)、5.0(90×25)、6.0(100×28)、8.0(112×32)、10.0(125×36)
組本数9
質量(g)450
トラスコ品番125-3387
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。
先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。
ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。
最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。
高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。
均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
種類ボールポイントドライバー/L型ドライバー
先端形状ボールポイント
刃先マグネットなし
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。
先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショートロング
トラスコ品番389-7001
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×6)、2(100×7)、2.5(112×8)、3(126×9)、4(140×11)、5(160×12)、6(180×14)、,8(200×16)、10(224×19)
質量(g)395
1セット(9本組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC53~57
先端形状六角
サイズ規格ミリ
両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。
六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。
硬度はHRC53~57です。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
形状L型
タイプショート
先端形状六角
サイズ規格ミリ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。