商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端に色付けすることで、作業時に見やすくなりました。 コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。 ラチェット機構採用で作業率アップします。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。繰り返し作業の容易さを実感して下さい。 最大口開き(mm)28.6 全長(mm)207 トラスコ品番488-9720 材質(本体)クロムバナジウム鋼、(グリップ)TPR樹脂、(下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼 質量(g)267 ラチェット機構あり
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
材質炭素鋼
1丁
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。 ボルトを回す際に角面があたり、なめる原因となっていた部分をコロが面で受けるので、安心したトルクをかけることができます。コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)TPR樹脂 ラチェット機構あり
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
付属品収納ホルダ トラスコ品番256-3262 セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×21(mm)、(5点) 材質炭素鋼
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール ラチェット機構あり
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
トラスコ品番256-8387 材質炭素鋼(S45C) 形状トリプル型 全長(mm)203
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

先端を薄く加工しているので、薄いナットやダブルナットなどの作業に最適です。クロムバナジウム鋼です。 2mmの隙間にジャストフィットします。 ポケットサイズで狭い場所での使用に最適です。 手にぴったりフィットします。落下防止に便利なストラップ穴付きです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:クロムバナジウム鋼、下あご:クロムバナジウム鋼、ウォーム:中炭素鋼、ピン:クロムモリブデン鋼
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三面を接触することで、ボルト・ナットの角がなめにくく安定した締め付けと緩めが可能です。ハンドルは通常品より厚く、握りやすく、力を入れやすいです。通常品より、口開きワイドタイプです。目盛付です。
トラスコ品番160-6649 全長(mm)160 材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、下あご:クロムバナジウム鋼、ウォーム:中炭素鋼、ピン:クロムモリブデン鋼 質量(g)150 最大口開き(mm)28 先端厚さ(mm)5.2
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷