スパナ/レンチ :「皿ねじ 規格」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 硬度HRC52~56 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプ標準 硬度HRC52~56 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V 形状L型 先端形状六角 サイズ規格インチ
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。 形状T型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型 タイプショート 硬度HRC50~58 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼 形状L型 タイプ首下ロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。 形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC53~57 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂 形状T型 硬度HRC45~57 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度HRC55~60 形状L型 タイプ首下ショート・ロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
形状L型 タイプ標準 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 硬度HRC50~58 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプショート 硬度HRC50~58 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
85 税込94
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 タイプロング 硬度HRC54~59 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状L型 タイプ首下ショート 硬度HRC55~60 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
289 税込318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。 特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。 ボールポイントで本締めも可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1本ほか
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ標準 材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
1本
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質ステンレス(SUS420)
1本
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
形状L型 タイプショート 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1袋(10本)
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ標準 材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
1本
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボールポイント部にバネ鋼のリングを付けているので、六角ねじをキャッチし離しません。(特許取得済/特許第3151178号)。HRC57-60まで処理されたクロームバナジューム鋼にクロームメッキをほどこしたドイツ製の最高級の仕上がりです。バネ鋼のCリングで六角ネジをガッチリとキャッチ!(1.5/2.0/2.5mmにはついていません。)深く、奥まった場所でも、ネジを落とす心配がありません。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
689 税込758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)