絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
8,001件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口メガネレンチ SATA両口メガネレンチSATA
549税込604
1丁
当日出荷
40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】40
マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS インチ DAYTONA(デイトナ)マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS インチDAYTONA(デイトナ)
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷
カラフルなレインボーカラーでサイズが一目でわかる9本セットのインチサイズ六角レンチ。誰でも扱いやすいL字型で、シンプルな形状が狭い場所のボルトにアクセスしやすくなっています。さらに、ボールポイント仕様で斜めからの作業もスムーズに行えます。サイズは1/16インチから3/8インチまで幅広く揃っており、アメリカンバイクなどの整備に対応。
用途カラフルなレインボーカラーで、サイズがひと目で判別可能な六角レンチセット(インチ規格)扱いやすいL字型で、狭い場所のボルトに簡単にアクセスボールポイント仕様で、斜め方向からの作業もスムーズに対応バイクや機械のメンテナンスなど、さまざまな整備作業に便利セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8インチ
六角レンチセット エイト六角レンチセットエイト
1,298税込1,428
1個(7本組)
欠品中
用途六角穴付きボルト、止めネジ、皿ボルト、ボタンボルト等の開け締めに仕様折り畳み式材質レンチ:特殊合金鋼(SNCM+V) ケース(ハンドル):樹脂コバルトブルー/ブラック質量(g)116レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6対応ねじ(1.5mm)六角穴付ボルト M1.6、M2/止めネジ M3(2mm)六角穴付ボルト M2.5/止めネジ M4/皿ボルト M3/ボタンボルト M3 (2.5mm)六角穴付ボルト M3/止めネジ M5/皿ボルト M4/ボタンボルト M4(3mm)六角穴付ボルト M4/止めネジ M6、W1/4″/皿ボルト M5/ボタンボルト M5(4mm)六角穴付ボルト M5/止めネジ M8、W5/16″/皿ボルト M6/ボタンボルト M6(5mm)六角穴付ボルト M6、W1/4″/止めネジ M10、W3/8″/皿ボルト M8/ボタンボルト M8(6mm)六角穴付ボルト M8、W5/16″/止めネジ M12、M14、W1/2″/皿ボルト M10/ボタンボルト M10レンチストレート寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×28×24
薄型ワイドモンキーレンチ trad薄型ワイドモンキーレンチtrad
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ジョー部分の厚み2.5mmの薄型ワイドモンキーレンチ!手に優しいグリップ付き。サイズ確認に便利な目盛付。
用途キャスターの取り替えやダブルナットに。材質本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)/グリップ部:PVC樹脂スモーク質量(g)154呼び寸法(mm)140最大開口(mm)30
ギアワイドモンキレンチ SK11ギアワイドモンキレンチSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ラチェットめがねレンチ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチ セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。 安全ロープ取り付け穴付です。 (RM-14以上) より狭く、奥まったスペースに強いです。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。トラスコ品番396-4736セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
スイングハンドル付ミニボックスレンチ BEST(ベスト)[金物]スイングハンドル付ミニボックスレンチBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
回転するスイングハンドルを採用、ボルト・ナットにソケットを入れたままハンドルが回転するので、狭い箇所での早締め・仮締め作業に威力を発揮します。 ソケットが貫通タイプなので長く突き出たボルトにも対応可能です。 またコンパクト設計なので携帯にも便利です。 各サイズによって楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー等に最適です。 仕上げは高級感あふれるサテンフィニッシュを採用しました。
用途楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー、各種設備・メンテナンス等でのボルト・ナットの締付けに。材質カーボンスチール、サテンフィニッシュ仕上げ全長(mm)80
ハーフボール六角棒レンチ TRUSCOハーフボール六角棒レンチTRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
トラスコ品番256-8387材質炭素鋼(S45C)形状トリプル型全長(mm)203
リバーシブルラチェットレンチ SK11リバーシブルラチェットレンチSK11
1,498税込1,648
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。左右回転切替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様左右切替えレバー付材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり
ボールポイント六角棒レンチセット E-Valueボールポイント六角棒レンチセットE-Value
1,098税込1,208
1セット(9本)
当日出荷
ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入ができます。また、六角穴にも素早くフィットし、操作性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8材質クロームバナジウム鋼タイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格インチ
3.0x126mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ3.0x126mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)エスコ
285税込314
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)3.0軸長(mm)126
グリップボールポイントヘキサゴンレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリップボールポイントヘキサゴンレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(7本)
当日出荷
フィット感抜群のT形樹脂グリップです。グリップ部には、滑り止め処理を施しており、グリップの端に同サイズの六角棒を配置しました。
付属品スタンドセット内容2.5、3、4、5、6、8、10mm先端形状ボールポイント付
六角棒レンチセット インチサイズ BAHCO(バーコ)六角棒レンチセット インチサイズBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO2936に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番138-4310セット内容0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8材質ステンレス鋼(AISI420)質量(g)370先端形状六角サイズ規格インチ
いじり止め穴付きヘックスローブ プロトいじり止め穴付きヘックスローブプロト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(9本)
当日出荷
いじり止め穴付きのトルクスレンチ。長尺と短尺側の両方にいじり止め穴を設けており、どちらでも回すことができます。メーカー名:プロトメーカー品番:PGR0026色[カラー]:レッド重量[グラム]:320材質[素材]:カーボンスチール内容量[数量]:1セットキット内容:9本組(T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H)関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
用途汎用ツールセット内容9本組(T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H)材質カーボンスチールレッド先端形状ヘックスローブ(いじり止め穴付)関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
ラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン) TRUSCOラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン)TRUSCO(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
最大口開き(mm)35全長(mm)260トラスコ品番115-4084材質本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:TPR樹脂質量(g)450先端厚さ(mm)9.7
マイクロ六角L型レンチセット tradマイクロ六角L型レンチセットtrad
699税込769
1セット(13本)
当日出荷
マイクロサイズから一般まで揃った六角L型レンチセット! ダブルホルダー付。 マイクロサイズ入なので精密機器のメンテナンスやホビーに最適!
セット内容六角L型レンチ13サイズ・ホルダー材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PEサイズ0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm質量(g)310先端形状六角呼び寸法S(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0RoHS指令(10物質対応)対応
3950SPKL/9 ステンレス マルチカラーヘックスキーセット Wera3950SPKL/9 ステンレス マルチカラーヘックスキーセットWera(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
トラスコ品番856-2063セット内容ホルダ、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0、9材質ステンレス質量(g)6512018年トラスコ掲載ページ4 0753サイズ規格ミリ
7mm  コンビネーションギアレンチ エスコ7mm コンビネーションギアレンチエスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
エスコ品番EA684RA-7
13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1個
当日出荷
二面幅(mm)13エスコ品番EA684AS-13
17mm [Hexagon]キーレンチ エスコ17mm [Hexagon]キーレンチエスコ
1,590税込1,749
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22エスコ品番EA683AG-17先端形状六角
六角棒レンチ用パイプハンドル TRUSCO六角棒レンチ用パイプハンドルTRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
六角棒レンチ用のパイプハンドルです。 六角棒レンチに差して使用し、回し作業の力の補完を行います。 ボールポイントを使用して本締めができます。
種類パイプハンドル全長(mm)190トラスコ品番768-4215質量(g)119
メガネレンチ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)メガネレンチ(Slim-Line)PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ(ロング) STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ(ロング)STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷から8日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
ロングボールヘックスレンチセット SIGNET(シグネット)ロングボールヘックスレンチセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(9個)
当日出荷
ホルダー付き。
サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント
コンビネーションレンチ8mm Pro-Autoコンビネーションレンチ8mmPro-Auto
519税込571
1丁ほか
当日出荷
二面幅(mm)8材質クロームバナジューム鋼
エコワイドグリップ付(薄型軽量ワイドモンキレンチ) トップ工業エコワイドグリップ付(薄型軽量ワイドモンキレンチ)トップ工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッド 口開きワイド、同サイズでワンクラス以上の使用範囲 先端部の厚みは薄く、本体の重量は軽量設計 裏表どちらでも同等な締付強度があります
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント六角棒レンチ Weraボールポイント六角棒レンチWera(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品ホルダトラスコ品番421-5893セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(219×40)質量(g)411
ボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(9本組)
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショートロングトラスコ品番389-7001セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×6)、2(100×7)、2.5(112×8)、3(126×9)、4(140×11)、5(160×12)、6(180×14)、,8(200×16)、10(224×19)材質表面処理:マットクロムメッキ質量(g)395
スーパー エクストラロング六角棒レンチ スーパーツールスーパー エクストラロング六角棒レンチスーパーツール(1件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。エクストラロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・V/マットクロムメッキタイプスーパーエクストラロング硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
フレックスロックギアレンチ Pro-AutoフレックスロックギアレンチPro-Auto(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。
首振りありラチェット機構あり
7pcs.六角棒レンチセット trad7pcs.六角棒レンチセットtrad(4件のレビュー)
438税込482
1セット(7本)
当日出荷
精密機器のメンテナンスやホビーに!
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプミリサイズセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(31×9)、0.89(34×11)、1.27(40×13)、1.5(47×16)、2(52×18)、2.5(59×20)、3(66×23)材質(ホルダー)PE材質(レンチ)CRVRoHS指令(10物質対応)対応
マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS ミリ DAYTONA(デイトナ)マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS ミリDAYTONA(デイトナ)
1,698税込1,868
1セット
欠品中
カラフルなレインボーカラーでサイズが一目でわかる9本セットのミリサイズ六角レンチ。誰でも扱いやすいL字型で、シンプルな形状が狭い場所のボルトにアクセスしやすくなっています。さらに、ボールポイント仕様で斜めからの作業もスムーズに行えます。サイズは1.5mmから10.0mmまで幅広く揃っており、バイクや機械のメンテナンスに便利です。
用途カラフルなレインボーカラーで、サイズがひと目で判別可能な六角レンチセット(ミリ規格)扱いやすいL字型で、狭い場所のボルトに簡単にアクセスボールポイント仕様で、斜め方向からの作業もスムーズに対応バイクや機械のメンテナンスなど、さまざまな整備作業に便利セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm
ロング六角レンチセット WORKPROロング六角レンチセットWORKPRO
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
ロング六角棒レンチ9本セットです。
付属品ロング六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm。材質クロムバナジウム鋼 / HEX、 PP / ホルダー本体寸法(mm)六角棒レンチ1.5/全長88、2/全長100、2.5/全長110、3/全長125、4/全長135、5/全長155、6/全長175、8/全長195、10/全長220先端形状六角質量(g/セット)450入数9
ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
319税込351
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
コンビネーションレンチセット E-ValueコンビネーションレンチセットE-Value(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
充実の12本組で、六角ボルトM4~M12に対応しています。 15mmは自転車のメンテナンスにも使用できます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19(mm)材質クロームバナジウム鋼
4way 板ラチェットレンチ SUN UP4way 板ラチェットレンチSUN UP
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
4サイズ板ラチェットレンチ!1本のレンチで4サイズのボルトxナットを回せる4in1タイプ!
用途ボルト・ナットを回す作業に。
17mm 打撃めがねレンチ エスコ17mm 打撃めがねレンチエスコ(1件のレビュー)
850税込935
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)13寸法(mm)17全長(mm)145質量(g)200アズワン品番64-7882-41
本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ) 8300BP-XL ベッセル本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ) 8300BP-XLベッセル
549税込604
1本
当日出荷から翌日出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)38
本締めボールポイントレンチ 8300BP ベッセル本締めボールポイントレンチ 8300BPベッセル
359税込395
1本
当日出荷から翌々日出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)38
パワーグリップボックスドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップボックスドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
寸法L(mm)250
スパナ/レンチ