絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
8,001件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴付六角棒スパナセット エイト穴付六角棒スパナセットエイト
1,398税込1,538
1個
当日出荷
六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。いじり止め付きのキャップボルトに対応しています。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。セット内容2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm材質SNCM+V特殊合金鋼先端形状六角
TONE ハイパーウォームモンキレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE ハイパーウォームモンキレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ガタが少ないハイパーウォームモンキレンチです。 機能から生まれたデザインも魅力的です。 ワイドな口開きです。 目盛付、幅広グリップです。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。トラスコ品番267-9966全長(mm)100最大口開き(mm)14先端厚さ(mm)8.5口開き(mm)0~14RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事用トルクアダプター ANEX電気工事用トルクアダプターANEX
2,998税込3,298
1個
当日出荷
設定トルクでネジのオーバートルクを防ぐ
用途配電盤のネジ締め推奨ねじサイズM3.5設定トルク(Nm)1.1使用可能回数約5000回仕様取付本数:1本
精密六角棒レンチセット(インチ) エスコ精密六角棒レンチセット(インチ)エスコ
450税込495
1セット(7本)
当日出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。 小型の六角レンチのインチセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ:0.028”・0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”●軸長(mm):32.3・32.1・39.7・45・50・56・60●材質:CR-Vクロムバナジウムアズワン品番65-2145-21
デミオ・ノート用ブリーダーメガネレンチ DEENデミオ・ノート用ブリーダーメガネレンチDEEN
1,998税込2,198
1本
当日出荷
DEENから遂に登場!『デミオ』用ブレーキブリーダーレンチ!! ブリーダープラグへのアプローチを考慮したディープオフセットの75°を採用従来作業では、7×9mmの組み合わせのレンチが各メーカーにて生産されていなかった為にフロントとリアのエア抜き作業の際にメガネレンチを二種類用意しなくてはならなかったのがDEEN『デミオ用』ブレーキレンチ一本用意するだけで作業が可能になりました。 マツダデミオ、日産ノート、ラフェスタ等のブリーダーに最適な7×9mmの組み合わせ、
全長(mm)190
首振りラチェットコンビレンチ DEEN首振りラチェットコンビレンチDEEN
2,990税込3,289
1本
当日出荷から7日以内出荷
首振りありラチェット機構ありギア数72(送り角5度)
薄型スパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業に、厚みが薄くアクセス困難な場所での作業に付属品布袋トラスコ品番195-4858材質構造用鋼寸法(mm)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19質量(kg)0.73商品構成セット品アズワン品番64-4815-89
ドラム缶スパナ CRAB TOOLドラム缶スパナCRAB TOOL
6,398税込7,038
1個
当日出荷
色々なフタの仕様に合わせる事ができます。
用途ドラム缶のフタ開け用。全長(mm)510質量(kg)1.21
ボールポイント六角棒レンチセット E-Valueボールポイント六角棒レンチセットE-Value
1,498税込1,648
1セット(9本)
当日出荷
斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウムタイプエキストラロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
27mm 打撃めがねレンチ エスコ27mm 打撃めがねレンチエスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)16寸法(mm)27全長(mm)175質量(g)310アズワン品番64-7882-45
17x19mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ17x19mm 両口スパナ(ステンレス製)エスコ
3,690税込4,059
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)17×19全長(mm)170アズワン品番64-2240-77
ショートワイドモンキレンチ SK11ショートワイドモンキレンチSK11
1,198税込1,318
1本
当日出荷
コンパクトなショートタイプで、収納・携帯に便利なモンキレンチです。軽量タイプでありながら強度はJIS.H級をクリアしています。
用途ボルト・ナットの締結作業。材質クロームバナジウム鋼
6004 自動調整モンキーレンチ Joker Wera6004 自動調整モンキーレンチ JokerWera
11,980税込13,178
1本
当日出荷
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。 30°回転角のラチェット機能付き ボルトを損傷しないための形状です。 製品には防錆処理を施しています。 吊下げ穴付きです。
用途配管・メンテンナンス材質/仕上特殊合金鋼
6004 自動調整モンキーレンチJoker Wera6004 自動調整モンキーレンチJokerWera
8,298税込9,128
1本
当日出荷
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。 30°回転角のラチェット機能付き ボルトを損傷しないための形状です。 製品には防錆処理を施しています。 吊下げ穴付きです。
用途配管・メンテンナンストラスコ品番207-5081全長(mm)154材質/仕上特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)132口開き(mm)10~13アズワン品番64-8322-75スパナ厚さ(mm)10
クイックスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックスパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
11,980税込13,178
1セット(5本)ほか
当日出荷
特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
付属品レンチホルダー商品構成セット品
ステンレス製モンキーレンチ BAHCO(バーコ)ステンレス製モンキーレンチBAHCO(バーコ)
9,798税込10,778
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼
22.0x23.0mm薄口スパナ エスコ22.0x23.0mm薄口スパナエスコ
870税込957
1個
当日出荷
二面幅(mm)22×23全長(mm)200材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)22×23商品構成単品
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-Sベッセル(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から3日以内出荷
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプショートサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材角度(°)短軸95傾き角(°)38
四角ラチェットスパナ NGK(永木精機)四角ラチェットスパナNGK(永木精機)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
吊りバンドラチェットレンチ SK11吊りバンドラチェットレンチSK11(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、素早い吊バンド施工にも対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。呼び寸法【ソケット】10mm・13mm(13mm側に蝶ネジ廻し溝付き)、【スパナ】12mmオープンヘッドスピードタイプギア数72山(送り角度5度)
72角コンビネーションギアレンチ ショート trad72角コンビネーションギアレンチ ショートtrad(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
本締め可能! 送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!
材質本体:CR-V
T型レンチ WILLIAMST型レンチWILLIAMS(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイズ規格ミリ形状T型材質特殊工具鋼軸長(mm)150先端形状六角
ASH 六角棒レンチ用連結ホルダー 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 六角棒レンチ用連結ホルダー旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質プラスチック全長(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
スパナセット(インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナセット(インチサイズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1セット(6丁)
欠品中
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。 丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。 グッドデザイン賞受賞品です。
トラスコ品番828-3529セット内容3/8×7/16、1/2×9/16、19/32×5/8、11/16×3/4、25/32×7/8、15/16×1inch、DSB-1214、1618、1920、2224、2528、3032材質/仕上構造用鋼/メッキ処理質量(kg)1商品構成セット品
L型スルーレンチ GISUKE(タカギ)L型スルーレンチGISUKE(タカギ)(3件のレビュー)
538税込592
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途長く突き出たボルトに!貫通タイプ。(ショートヘッド部のみ)仕様(ショートヘッド部)12角、(ロングストレート部)6角
極薄スパナセット TAKAGI(高儀)極薄スパナセットTAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(5本)
当日出荷
家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ。
用途机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに。セット内容8×9/10×12/11×13/14×17/19×21mm
モンキースパナ クイック式 モノタロウモンキースパナ クイック式モノタロウ(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
持ち手にボルトやナットM3~M10まで対応した早回し用のグリップがついており、最大口開き30mmのワイドタイプで1本あれば色んなサイズに対応できる便利なモンキーレンチです。
用途ナット締め緩め作業等に最適最大口開き(mm)0~32全長(mm)203材質クロムバナジウム鋼質量(g)240先端厚さ(mm)5
17x19mm  めがねギアレンチ エスコ17x19mm めがねギアレンチエスコ
1,840税込2,024
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)17×19エスコ品番EA686RA-7
200mm/24mm モンキーレンチ エスコ200mm/24mm モンキーレンチエスコ
1,630税込1,793
1個
当日出荷
エスコ品番EA680-200
3.5-10mm ピンスパナレンチセット エスコ3.5-10mm ピンスパナレンチセットエスコ
13,400税込14,740
1個
当日出荷
エスコ品番EA613XLセット内容ピンレンチ:1個 、ピン径:3.5・4・4.5・5・6・7・10mm(各2個)商品構成セット品ピン開き(mm)31.8~127
ボールポイント・六角ロングL-レンチセット BONDHUSボールポイント・六角ロングL-レンチセットBONDHUS(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から8日以内出荷
14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
形状L型タイプロング先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
レインボーショートヘッド六角セット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーショートヘッド六角セット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッドセット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(g)377
ボール付レインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
インチ ロングボール 六角レンチセット SIGNET(シグネット)インチ ロングボール 六角レンチセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(9個)
当日出荷
ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングセット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399税込439
1丁ほか
当日出荷から翌日出荷
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
六角棒レンチ(ポリ袋)2mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)2mm旭金属工業(旧:新日本ツール)
74税込81
1個
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)2形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3適合ねじサイズ(皿ボルト)M3
ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
ギアレンチ19mm Pro-Autoギアレンチ19mmPro-Auto
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
二面幅(mm)19ラチェット機構あり全長(mm)250トラスコ品番853-3481質量(g)216
コンビネーションレンチ23mm S.E.K.(スエカゲツール)コンビネーションレンチ23mmS.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
二面幅(mm)23全長(mm)300トラスコ品番774-6008材質クロームバナジューム鋼質量(g)350
コンビネーションレンチ22mm S.E.K.(スエカゲツール)コンビネーションレンチ22mmS.E.K.(スエカゲツール)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
二面幅(mm)22全長(mm)285トラスコ品番774-5991材質クロームバナジューム鋼質量(g)329
スパナ/レンチ