絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
8,003件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックスレンチセット ホーザンボックスレンチセットホーザン(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(3本組)
当日出荷
ボックス部は貫通していますので、長いネジでも締め付けられます。 全長が短く、機器組立時など狭い所に便利です。
トラスコ品番370-8411質量(g)220対辺(mm)8×9/10×11/12×14
ミニY型レンチ 古寺製作所ミニY型レンチ古寺製作所(8件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め8mm、9mm、10mmの二面巾のナットに対応(M5・M6用)対辺(mm)8×9×10先端形状六角材質S45C(機械構造用炭素鋼)表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
ライナースパナ トップ工業ライナースパナトップ工業
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽く、強く、使い易い
材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナ HAMACO(浜田工業)コンビネーションスパナHAMACO(浜田工業)
6,498税込7,148
1丁
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
両口メガネレンチ(60度) HAMACO(浜田工業)両口メガネレンチ(60度)HAMACO(浜田工業)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
T型ホローレンチ パワータイプ スタンダード ミトロイT型ホローレンチ パワータイプ スタンダードミトロイ
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷
奥深い箇所に最適です。強力な締め付けが可能です。早廻し機構付です。強さ抜群です。
用途作業における六角穴付ボルトや止めネジなどの締めゆるめ用です。材質ハンドル部:クロムモリブデン鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ナイフ型 六角棒スパナ 樹脂カバー セット エイトナイフ型 六角棒スパナ 樹脂カバー セットエイト(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(7本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
新採用の樹脂カバーにより、手ざわりが良く、握りやすくなっています。本体フレームに硬鋼板を使用しているので、従来のナイフ型よりもねじれに強く、強力に締め付けられます。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、本体フレーム:硬鋼板、カバー:PP(ポリプロピレン)形状ナイフ型先端形状六角
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーショートミトロイ
459税込505
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプショート
コンビネーションレンチ ハゼットコンビネーションレンチハゼット(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のコンビネーションレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は15°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目TONE(トネ/旧:前田金属工業)
539税込593
1本
当日出荷から翌々日出荷
インチサイズのL形レンチです。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
サイズインチサイズ形状L型タイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
首下ショートエクストラロング六角棒レンチ スーパーツール首下ショートエクストラロング六角棒レンチスーパーツール
379税込417
1本
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。硬度HRC55~58形状L型タイプ首下ショートエクストラロング先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング エイト六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロングエイト
569税込626
1本
当日出荷
テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T形レンチショートハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチショートハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ショートT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状全長(mm)250全幅(mm)150
Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 全身焼入です。
軸長(mm)100
ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチセット TRUSCOショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチセットTRUSCO
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの締結作業。質量(g/セット)395トラスコ品番330-4027セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロムバナジウム鋼形状L型質量(g)395タイプショートネックロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
片口ラチェットレンチ(強力型) スーパーツール片口ラチェットレンチ(強力型)スーパーツール
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。 カチオン電着塗装仕上げです。 ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。 対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。
フック/スパナ ParkTool(パークツール)フック/スパナParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
全長(mm)約280仕様フック×スパナタイプのロックリング回し質量(g)約200商品構成単品
Y型ソケットレンチ ParkTool(パークツール)Y型ソケットレンチParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
長年愛用されているY型レンチシリーズに8/9/10mmのボックスレンチが加わりました。 力の入れやすい形状でヘックスレンチと共に必須アイテムです。
寸法(mm)ボックスレンチ(8/9/10mm)
カラーロングヘクスレンチセット tradカラーロングヘクスレンチセットtrad(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(9本組)
当日出荷
ポップなカラー。ロングタイプ。ダブルホルダー付き。
用途六角穴付きボルトや六角穴付き止めネジの締め付けや緩めるのに使います。セット内容1.5(15×91)/2(18×102)/2.5(20×114)/3(23×129)/4(19×143)/5(33×165)/6(37×185)/8(44×207)/10(50×231)mm材質レンチ/CR-V、ホルダー/PP形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
ギアーテックアダプター(ビット用) SK11ギアーテックアダプター(ビット用)SK11(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
6.35mm角ドライバービットをセットすれば、ラチェットドライバーに早変わり。
用途ギアテックラチェットレンチ10mmにセットしてラチェットドライバーとしてご使用下さい。適合6.35mm角ドライバービット用使用寸法10mm
防爆片口スパナ 日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆片口スパナ日本ガイシ(NGK)ベアロン
5,798税込6,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
防爆両口スパナ 日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆両口スパナ日本ガイシ(NGK)ベアロン
5,990税込6,589
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
ARS リング付六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ARS リング付六角棒レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,198税込1,318
1セット(7本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型
AW 六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(8本組)
当日出荷から翌々日出荷
Cr-V 黒染め(1/4inch以下のサイズ) カチオン電着塗装(5/16inch以上のサイズ)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
丸セパ折り 杉野工業丸セパ折り杉野工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ドリルクランプナー 杉野工業ドリルクランプナー杉野工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
寸法(mm)12質量(g)220タイプドリル型
スリムボールポイントレンチ 9本組 マグキャッチ付 ANEXスリムボールポイントレンチ 9本組 マグキャッチ付ANEX
4,998税込5,498
1セット(9本組)
当日出荷
狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付形状L型仕様9本組み、マグキャッチ付寸法A(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
ラチェットレンチアルミショート MCC(松阪鉄工所)ラチェットレンチアルミショートMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
ショートタイプ、曲りシノ付き。アルミ鍛造ハンドル採用により、メーカー従来品の約60%と軽量。 狭い場所でのネジ締め、番線締めもラクラク。
ラチェットレンチミガキショート MCC(松阪鉄工所)ラチェットレンチミガキショートMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から翌々日出荷
職人が選んだこだわりの極品オールミガキ、ショートタイプ。
全ネジレンチ ベッセル全ネジレンチベッセル(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。長い吊りボルトも中間で作業が可能。軽量・コンパクトで携帯に便利。
用途全ネジ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具全長(mm)150直径(Φmm)32厚さ21
ボールポイント六角棒レンチ ロングタイプ HANDIWORKボールポイント六角棒レンチ ロングタイプHANDIWORK(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(9本組)
当日出荷
六角ネジの穴方向に関係なく、斜めからでも強力締め付け可能。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(93×16)、2(103×19)、2.5(115×21)、3(129×24)、4(143×30)、5(166×33)、6(187×38)、8(219×44)、10(237×51)材質(本体)S-2クロームメッキミラーポリッシュ
六角棒レンチセット TRUSCO六角棒レンチセットTRUSCO
1,398税込1,538
1セット(8本組)
当日出荷
各サイズが個別の袋に収納されているたえめ、細サイズが折れた時でも入れかえが可能です。 袋入り 両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番125-2771セット内容2.5、3、4、5、6、8、10、12mm材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)420硬度HRC42~45組本数8
7本組六角棒レンチセット TRUSCO7本組六角棒レンチセットTRUSCO
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番125-3361セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)100硬度HRC54~59組本数7
スーパーボールポイントセット エイトスーパーボールポイントセットエイト
5,998税込6,598
1セット(9本組)
当日出荷
高い精度の加工精度、優れた材質や熱処理などの品質の良さが特徴です。
用途六角ネジの締付け先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型トラスコ品番401-2836材質/仕上ハードクロムメッキ質量(g)349RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ヘックスめがねレンチ セット KTCヘックスめがねレンチ セットKTC(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1セット(4本組)
当日出荷
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセットトラスコ品番383-7742セット内容・ヘックスめがねレンチ(M27-8H、10H、12H、14H)質量(g)330
6角棒レンチ エスコ6角棒レンチエスコ
2,110税込2,321
1セット(7本)ほか
翌日出荷
先端形状ボールポイント付形状L型
4.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチ エスコ4.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチエスコ(2件のレビュー)
7,070税込7,777
1個
当日出荷
全長(mm)220エスコ品番EA613XS-3材質特殊鋼二面幅(mm)4商品構成単品ピン径(Φmm)4ピン開き(mm)40~80
9x10.0mm 薄口スパナ エスコ9x10.0mm 薄口スパナエスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
寸法(mm)9×10全長(mm)125エスコ品番EA615-6材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2二面幅(mm)9×10商品構成単品
7x 8.0mm 薄口スパナ エスコ7x 8.0mm 薄口スパナエスコ(1件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
寸法(mm)7×8.0全長(mm)125エスコ品番EA615-5材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2二面幅(mm)7×8.0商品構成単品
20mm 片目片口スパナ エスコ20mm 片目片口スパナエスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
対辺(mm)20
スパナ/レンチ